Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Fensterdichtung

  Fensterdichtung  (935 Angebote unter 28.030.534 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fensterdichtung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Verglasungsdichtung in schwarz (1 Angebot) 
Die Verglasungsdichtung F1987 in der Farbe Schwarz bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Sie wird verwendet für diverse Profile wie Heroal, Hueck, Hartmann, Alcoa/Reynold...
Graf-Dichtungen
F1987
ab € 2,44*
pro Meter
 
 Meter
Anschlagdichtung mit Lippe für Schüco 224527 in schwarz (1 Angebot) 
Die Anschlagdichtung NL0099 in der Farbe Schwarz mit Lippe eignet sich für Schüco Alu-Türen und Fenster. Sie wird unter anderem für die Profilsysteme Royal S, Supertherm Plus und ADS verwendet. Die...
Graf-Dichtungen
NL0099
ab € 2,53*
pro Meter
 
 Meter
Anschlagdichtung mit Lippe und glattem Fuß in schwarz (1 Angebot) 
Die Anschlagdichtung F3226 in der Farbe Schwarz ist für flache Nuten geeignet. Sie besitzt eine Lippe und einen glatten Fuß und wird im Blendrahmen oder im Flügel des Fensters montiert. Die Dichtun...
Graf-Dichtungen
F3226
ab € 3,37*
pro Meter
 
 Meter
Dichtungsprofil sk 8,5 mm breit, für 3-8 mm Spalt in schwarz (1 Angebot) 
Die Klebedichtung BKL0023 in der Farbe Schwarz ist ein selbstklebendes Dichtungsprofil. Sie kommt bei den Fenstern und Türen ins Spiel, bei denen keine Dichtungsnut vorhanden ist. Mit dieser Dichtu...
k.A.
ab € 2,20*
pro Meter
 
 Meter
TESA tesamoll 6 m Tür/Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Weiß (31 Angebote) 
Das selbstklebende tesamoll® E-Profil Dichtungsband schließt Spalten von 1 - 3,5 mm, lässt sich einfach anbringen und senkt die Heizkosten um bis zu 20%.
tesa
05463-00120-00
ab € 5,09*
pro Stück
 
 Stück
Anschlagdichtung mit Lippe für GEALAN 2149/8150 in schwarz (1 Angebot) 
Die Anschlagdichtung SP5257 in der Farbe Schwarz mit Lippe ist für Fenster und Türen geeignet. Sie wird häufig für Gealan 2149/8150, S2000, S3000, S7000IQ, S7000 IQ plus, S9000 oder auch VEKA Fenst...
Graf-Dichtungen
SP5257
ab € 2,74*
pro Meter
 
 Meter
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß in schwarz (1 Angebot) 
Die Anschlagdichtung F2037 in der Farbe Schwarz mit Lippe und profiliertem Fuß, wird im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters montiert. Die Dichtung schließt den Spalt zwischen dem Fe...
Graf-Dichtungen
F2037
ab € 2,22*
pro Meter
 
 Meter
Anschlagdichtung mit Schlauch in schwarz (1 Angebot) 
Die Anschlagdichtung F2306 in der Farbe Schwarz mit Lippe und profiliertem Fuß erhöht die Lärmschutzwerte Fenstern. Dafür wird die Dichtung im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters mo...
Graf-Dichtungen
F2306
ab € 2,93*
pro Meter
 
 Meter
CEGRAN® Plus Flügelfalzdichtung für 12 mm (BL1162) in schwarz (1 Angebot) 
Die Flügelfalzdichtung BL0206 in der Farbe Schwarz findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Flügelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit, Lu...
Graf-Dichtungen
BL0206
ab € 1,44*
pro Meter
 
 Meter
D-Profil 8 mm breit, für 4-6 mm Spalt in schwarz (1 Angebot) 
Die Klebedichtung BKL0027 in der Farbe Schwarz ist ein selbstklebendes Dichtungsprofil. Sie kommt bei den Fenstern und Türen ins Spiel, bei denen keine Dichtungsnut vorhanden ist. Das einfach anzub...
k.A.
ab € 1,26*
pro Meter
 
 Meter
D-Profil Selbstklebendes Moosgummi sw in schwarz (1 Angebot) 
Die Klebedichtung SP6315 in der Farbe Schwarz ist ein selbstklebendes D-Profil für Türen und Fenster ohne Dichtungsnut. Dieses Dichtungsprofil eignet sich unter anderem als Restaurierungsmaterial. ...
k.A.
ab € 4,90*
pro Meter
 
 Meter
Dichtung sk 8,3 mm breit, für 2,5-4 mm Spalt in rustikalbraun (1 Angebot) 
Die Klebedichtung BKL0006 in der Farbe Rustikalbraun ist ein selbstklebendes Dichtungsprofil. Sie kommt bei den Fenstern und Türen ins Spiel, bei denen keine Dichtungsnut vorhanden ist. Mit dieser ...
k.A.
ab € 1,93*
pro Meter
 
 Meter
K-Profil 9 mm breit, für 2-3 mm Spalt in weiß (1 Angebot) 
Die Klebedichtung F2448 in der Farbe Weiß ist ein selbstklebendes Dichtungsband aus flexiblem, geschäumtem EPDM. Dieses K-Profil eignet sich unter anderem als Restaurierungsmaterial für Fenster und...
k.A.
ab € 1,16*
pro Meter
 
 Meter
Schallschutzfensterdichtung mit 20mm Kopfhöhe in schwarz (1 Angebot) 
Die Flügelfalzdichtung SP5417 in der Farbe Schwarz ist eine Schallschutzfensterdichtung und findet ihren Einsatz in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Schallschutzfenstern. Aufgrund der speziellen For...
Graf-Dichtungen
SP5417
ab € 2,75*
pro Meter
 
 Meter
Selbstklebende Dichtung für 3-8mm Spalt in weiß (1 Angebot) 
Die Klebedichtung BKL0035 in der Farbe Weiß ist eine selbstklebende Dichtung. Sie kommt bei den Fenstern und Türen ins Spiel, bei denen keine Dichtungsnut vorhanden ist. Verarbeitungstipp: beim Abz...
Graf-Dichtungen
BKL0035
ab € 3,35*
pro Meter
 
 Meter
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   63   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fensterdichtung
^

Mit der Fensterdichtung unerwünschte Spalte abdichten

Bei Fenstern braucht es häufig gleich mehrere Dichtungen, und zwar zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, zwischen Fensterrahmen und -flügel jeweils zum Einsetzen des Glases und eventuell noch als Maueranschluss zwischen Fensterrahmen und Wand.

Die Anschlussdichtung

Die Dichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk auf der Außenseite des Fensters wird mit einem Kompriband erreicht, wobei anschließend die Fuge mit Silikon abgedichtet wird. Beachten Sie bitte, dass die Fuge dicker als breit sein soll! Diese Art der Dichtung wird nur beim Einbau eines Fensters verwendet.

Die eigentliche Fensterdichtung

Die Dichtung zwischen Rahmen und Flügel ist einer mechanischen Beanspruchung beim Öffnen und Schließen des Fensters ausgesetzt. Diese Dichtungen sollten, wenn sie hart und spröde werden, ausgetauscht werden. Am besten werden dieselben Dichtungen verwendet, welche schon vorhanden sind. Es können auch zusätzlich selbstklebende Dichtungen eingesetzt werden. Dabei muss dann darauf geachtet werden, dass der Flügel nicht weiter vom Rahmen weggedrückt wird. Optimaler ist es, Dichtungen aus PVC oder ähnlichen Materialien und nicht aus Schaumstoff zu verwenden, denn bei Schaumstoff besteht die Gefahr, dass in kurzer Zeit Stücke herausfallen.

Fensterdichtungen als Glasdichtungen

Bei neuen Fenstern werden Dichtungen zwischen Flügel und Glas angebracht. Bei Glasbruch können die Dichtungen nach einer Reinigung oft wieder benutzt werden. Die Montage ist je nach Fenstersystem verschieden. Im Normalfall sollten Sie die Montage durch einen Fachmann auszuführen lassen.

Fensterdichtungen als Anschlussfugen

Anschlussfugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk auf der Innenseite sind meist durch Rundschnüre, welche es in verschiedenen Durchmessern gibt, auszuführen. Die Fuge wird dabei mit Acryldichtstoff abgedichtet, wahlweise in normalem glatten Typ oder in körniger Konsistenz, die sich für einen Anschluss an Verputz eignet.

Zur Anbringung

Werden die Fensterdichtungen ausgetauscht, ist zu beachten, dass die Ecken auf Gehrung geschnitten werden. Die Dichtungen sollten zudem meist etwas länger als die tatsächliche Länge sein. Die Ecken müssen meistens dann zusätzlich noch mit Spezialkleber verleimt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.