Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Klebedichtung

  Klebedichtung  (45 Angebote unter 28.218.937 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Klebedichtung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Klebedichtung"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
TESA P-Profile Weiß 6 m (34 Angebote) 
Das tesamoll® P-Profil aus Gummi eignet sich als Fensterdichtung oder Türdichtung und ist aufgrund des Hohlprofils in der Lage, größere Spalten von 2 - 5 mm zu schließen. Die Gummidichtung ist selb...
tesa
05390-00100-02
ab € 6,04*
pro Stück
 
 Stück
TESA UNIVERSAL 05428-00100-00 Dichtband tesamoll® Weiß (L x B) 6m x 9mm 1St. (34 Angebote) 
Mit der selbstklebenden tesamoll® Universal Schaumstoffdichtung können Sie Spalten in Fenstern und Türen abdichten und dadurch Energiekosten sparen. Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie ist ...
tesa
05428-00100-00
ab € 2,81*
pro Rolle
 
 Rolle
TESA tesamoll 6 m Tür/Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Weiß (32 Angebote) 
Das selbstklebende tesamoll® E-Profil Dichtungsband schließt Spalten von 1 - 3,5 mm, lässt sich einfach anbringen und senkt die Heizkosten um bis zu 20%.
tesa
05463-00120-00
ab € 5,11*
pro Stück
 
 Stück
Dichtprofil, 14 x 1.7 mm, EPDM, schwarz, 20 m, 490768 (1 Angebot) 
Selbstklebende Dichtprofile Typ Essentra Components SR 5556. Einfach anzuwendende Klebedichtung, ideal für Metallgehäuse; Material: EPDM-Schaum, Farbe: schwarz. Technische Merkmale (Typ, Breite x H...
Essentra Components
490768
ab € 74,46*
pro Stück
 
 Stück
TESA 5412 Weiß 10 m (21 Angebote)
tesa
05412-00100-00
ab € 4,91*
pro 10 Meter
 
 Stück
TESA 05445-00101 Tonbandkassette 10 m Braun (20 Angebote) 
Die selbstklebende, einfach anzubringende tesamoll® E-Profil Gummidichtung für Fenster und Türen ist extrem witterungsbeständig aufgrund der hohen Qualität des Profil-Gummis. Spart bis zu 20% Heizk...
tesa
05445-00101
ab € 8,72*
pro 10 Meter
 
 Stück
TESA tesamoll 6 m Tür/Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Braun (32 Angebote) 
Das witterungsbeständige tesamoll® E-Profil Dichtungsband schließt zuverlässig Spalten in Fenstern und Türen, die zwischen 1 und 3,5 mm breit sind. Der Dichtungsstreifen ist selbstklebend und lässt...
tesa
05463-00121-00
ab € 5,10*
pro Stück
 
 Stück
TESA 05445-00100 Tonbandkassette 10 m Weiß (20 Angebote) 
Die selbstklebende, einfach anzubringende tesamoll® E-Profil Gummidichtung für Fenster und Türen ist extrem witterungsbeständig aufgrund der hohen Qualität des Profil-Gummis. Spart bis zu 20% Heizk...
tesa
05445-00100
ab € 8,87*
pro 10 Meter
 
 Stück
TESA 05395-00100 Tonbandkassette 10 m Weiß (25 Angebote) 
Die selbstklebende, einfach anzubringende tesamoll® P-Profil Gummidichtung für Fenster und Türen. Speziell geeignet für größere Spalten aufgrund des Hohlprofils. Spart bis zu 35% Heizkosten ein (be...
tesa
05395-00100
ab € 10,73*
pro 10 Meter
 
 Stück
TESA 05433-00100-00 Tür-/Fensterdichtung (25 Angebote) 
tesamoll® Standard ist die innovative Klebelösung zum Abdichten von Spalten zwischen glatten Böden und Türen. Der effiziente Luftzug-Stopper besteht aus einer Kunststoffschiene und einem Bürstenauf...
tesa
05433-00100-00
ab € 6,03*
pro Stück
 
 Stück
TESA 05395-00101 Tonbandkassette 10 m Braun (23 Angebote) 
Die selbstklebende, einfach anzubringende tesamoll® P-Profil Gummidichtung für Fenster und Türen. Speziell geeignet für größere Spalten aufgrund des Hohlprofils. Spart bis zu 35% Heizkosten ein (be...
tesa
05395-00101
ab € 10,74*
pro 10 Meter
 
 Stück
TESA tesamoll 6 m Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Braun (32 Angebote) 
Das tesamoll® P-Profil aus Gummi eignet sich als Fensterdichtung oder Türdichtung und ist aufgrund des Hohlprofils in der Lage, größere Spalten von 2 - 5 mm zu schließen. Die Gummidichtung ist selb...
tesa
05390-00101-00
ab € 5,89*
pro Stück
 
 Stück
tesa Moll COMFORT Türdichtschiene, braun, 40 mm x 1 m (8755127) (14 Angebote) 
tesa Moll COMFORT Türdichtschiene, braun, 40 mm x 1 m Tür-Dichtung aus lackiertem Aluminium, alterungsbeständig, für Spaltenbreiten bis 15 mm, stoppt Lärm, Staub, Zugluft, für unebene Böden (05405-...
tesa
05405-00101-00
ab € 19,58*
pro Stück
 
 Stück
tesa Moll COMFORT Türdichtschiene, silber, 40 mm x 1 m (8755289) (5 Angebote) 
tesa Moll COMFORT Türdichtschiene, silber, 40 mm x 1 m Tür-Dichtung aus lackiertem Aluminium im Edelstahl-Design, alterungsbeständig, für Spaltenbreiten bis 15 mm, stoppt Lärm, Staub, Zugluft, für ...
tesa
05405-00102-00
ab € 22,04*
pro Stück
 
 Stück
TESA 05405-00100 Türstopper Weiß (16 Angebote) 
Die langlebige, selbstklebende tesamoll® Türdichtschiene schützt vor Zugluft, Kälte, Staub und Lärm. Die hochwertigen Nylonborsten sichern perfekte Abdichtung. - Aktiver Niveauausgleich durch gefed...
tesa
05405-00100
ab € 19,56*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Klebedichtung
^

Selbstklebende Türdichtungen - Für eine problemlose Befestigung

Türdichtungen wie Wärmeschutz-Dichtungen oder Haustürdichtungen sind je nach Art der Türen bei Rahmentüren, Futtertüren oder neuen Türen sehr unterschiedlich und können nicht immer verschraubt werden, weil man entweder das Material der Tür nicht beschädigen will oder später eine rückstandslose Entfernung der Türdichtung plant.

Die Verwendung

Selbstklebende Türdichtungen werden sehr häufig nicht am Türblatt, sondern auf glatten Parkett-, Laminat- oder PVC-Böden befestigt. Diese Böden dürfen nicht durch Schraubenlöcher verletzt werden, da eindringendes Putzwasser sonst zu einem Aufquellen des Holzes bzw. zum Schimmeln des Untergrundes führen kann. Auch Fensterdichtungen können selbstklebend sein.

Selbstklebende Türdichtungen in unterschiedlichen Formen

Unter den selbstklebenden Türdichtungen findet man ebenso Borstendichtungen aus Metall  für die Türblätter wie auch flexible Kunststoffleisten, zum Aufkleben auf Zargen oder Böden oder auch seltener zum Einstecken in bereits vorgefertigte Nuten. In jedem Fall muss die Dichtung die komplette Breite der Tür abdecken. Daher müssen zu lange Profile gekürzt werden, was mit einem Teppichmesser meist problemlos möglich ist. In jedem Fall führt die Verwendung einer selbstklebenden Türdichtung nur dann zum Erfolg in Punkto der Abwehr von Zugluft, Lärm, Staub oder Kälte, wenn der Spalt komplett geschlossen wird. Achten Sie daher auf die Größe des Spaltes und eine ausreichend dicke Dichtung.

Zur Farbwahl

Auch selbstklebende Türdichtungen gibt es wie so oft in diversen Farben, wobei weiß, schwarz, braun, beige und grau am weitesten verbreitet sind. Von Vorteil ist es immer noch oft, wenn Sie sich für eine schwarze Dichtung entscheiden, sofern nicht ästhetische Probleme dagegenstehen. Schwarze selbstklebende Türdichtungen haben meist immer noch eine deutlich erhöhte Lebensdauer, da die farbigen Dichtungen oft durch die Farbpigmente früher spröde werden.

Verarbeitungstipps

Bei selbstklebenden Dichtungen muss der Untergrund sauber, fettfrei und trocken sein, da die Dichtungen sonst nicht optimal haften und sich lösen können. Die Reinigung erfolgt am besten mit Reinbenzin oder Sprit. Aceton oder Verdünner könnten sonst die Farbe der Dichtungen angreifen und ablösen. Die Dichtung muss bei der Montage immer in ihrer richtigen Länge aufgeklebt werden, darf also weder auseinandergezogen noch gestaucht werden, weil sonst Kräfte auftreten können, die später zum Ablösen der Dichtung führen können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.