Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Hochdruckfett

  Hochdruckfett  (50 Angebote unter 28.013.083 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hochdruckfett“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hochdruckfett"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Hochdruckfett graphitiert 400g schwarz Kartusche KAJO (13 Angebote) 
lithiumverseift · temperaturbeständig von -30 °C bis +120 °C · Tropfpunkt: >180 °C · wasserbeständig · hoher Korrosionsschutz · NotlaufeigenschaftenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz...
KAJO
67110014
ab € 2,91*
pro Stück
 
 Stück
OKS 433 400G Langzeit-Hochdruckfett OKS433-400G (5 Angebote) 
433 400G Langzeit-Hochdruckfett OKS433-400G OKS 433 ist ein Langzeit-Hochdruckfett fuer Gleit- und Waelzlager bei hohen Druecken. Einsatzgebiete: - Schmierung von Gleit- und Waelzlagern aller Art b...
OKS
1123620418
ab € 9,92*
pro Stück
 
 Stück
MoS² Hochdruckfett schwarzgrau 400g Kartusche PROMAT CHEMICALS (10 Angebote) 
MoS² Hochdruckfett schwarzgrau 400g Kartusche PROMAT CHEMICALS Hochleistungsmehrzweckfett · lithiumverseift · zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen mit relativ langsamen Gleitb...
PROMAT
4000355315
ab € 3,14*
pro Stück
 
 Boxen
Hochdruckfett graphitiert 500g schwarz Kartusche KAJO (5 Angebote) 
mit Graphit · lithiumverseift · zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen bei relativ langsamen Gleitbewegungen · für Wälz- und Gleitlager aller Art unter erschwerten Betriebsbedin...
KAJO
67115020
ab € 3,55*
pro Stück
 
 Kartonagen
OKS 481 400ml Hochdruckfett fuer Lebensmittelt. H1 Zulassung OKS481-400ML (5 Angebote) 
481 400ml Hochdruckfett fuer Lebensmittelt. H1 Zulassung. . . Vollsynthetisches Calcium-Sulfonat- Komplexfett fuer hohe Lasten und Druecke bei Anwendungen in der gesamten Lebensmitteltechnik. (Spra...
OKS
1160980178
ab € 11,34*
pro Stück
 
 Stück
CRC EP FOOD GREASE Hochdruckfett, NSF H1 32457-AA (4 Angebote) 
EP FOOD GREASE Hochdruckfett, NSF H1 32457-AA Kartusche 400 g, EP FOOD GREASE ist das wasserbestaendige Hochdruckfett fuer die Lebensmitteltechnik. Das synthetische Spezailfett ist in der hoechsten...
CRC
32457
ab € 27,26*
pro Stück
 
 Stück
MoS2-Hochdruckfett 400g (10 Angebote) 
MoS2-Hochdruckfett 400g MoS2-Hochdruck-Haftfett •Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkei...
E-Coll
4317784389778
ab € 4,18*
pro 400 Gramm
 
 Stück
OKS Hochdruckfett LebensmitteOKS 480 400ml (9 Angebote) 
OKS 480 Hochdruckfett (für Lebensmitteltechnik) • Wasserbeständig • Sehr gute Beständigkeit gegen Heiß- und Kaltwasser sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel • Sehr guter Korrosionsschutz • Hohe...
OKS
4038127503131
ab € 23,36*
pro 400 Milliliter
 
 Stück
EP Hochdruckfett hell 400g E-COLL (2 Angebote) 
4317784636919 EP Mehrzweckfett, hell - Enthält Zusätze zur Verbesserung des Rost- und Korrosionsschutzverhaltens sowie Druckaufnahme - Wird auf Basis hochwertiger Grundöle unter Verwendung von Lith...
E-Coll
4317784636919
ab € 44,33*
pro 10 Stück
 
 Packung
MoS2-Hochdruckfett 1kg E-COLL (9 Angebote) 
MoS2-Hochdruck-Haftfett • Produktbeschreibung Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten...
E-Coll
4317784389785
ab € 11,50*
pro 1.000 Gramm
 
 Stück
OKS 4100 400G MoS2-Hoechstdruckfett OKS4100-400G (5 Angebote) 
4100 400G MoS2-Hoechstdruckfett OKS4100-400G OKS 4100 ist ein Hoechstdruckfett mit MoS2 fuer langsam laufende Waelz- und Gleitlager bei sehr hoher, auch schockartiger Belastung. Einsatzgebiete: - F...
OKS
1123720418
ab € 17,17*
pro Stück
 
 Stück
MOS 2 Hochdruckfett OKS® 410 1kg Ds. (7 Angebote) 
MOS 2 Hochdruckfett OKS 410 - 20° bis + 120° Grad Dose a 1 kg Mox-Active
OKS
1136690443
ab € 24,33*
pro Stück
 
 Stück
OKS 4100 25KG MoS2-Hoechstdruckfett OKS4100-25KG (4 Angebote) 
4100 25KG MoS2-Hoechstdruckfett OKS4100-25KG OKS 4100 ist ein Hoechstdruckfett mit MoS2 fuer langsam laufende Waelz- und Gleitlager bei sehr hoher, auch schockartiger Belastung. Einsatzgebiete: - F...
OKS
1123720407
ab € 722,52*
pro Stück
 
 Stück
OKS 4100 5KG MoS2-Hoechstdruckfett mit Graphit OKS4100-5KG (4 Angebote) 
4100 5KG MoS2-Hoechstdruckfett mit Graphit OKS4100-5KG OKS 4100 ist ein Hoechstdruckfett mit MoS2 fuer langsam laufende Waelz- und Gleitlager bei sehr hoher, auch schockartiger Belastung. Einsatzge...
OKS
1123720422
ab € 160,22*
pro Stück
 
 Stück
MOS 2 Hochdruckfett OKS® 410 25kg Hobb. (7 Angebote) 
MOS 2 Hochdruckfett OKS 410 - 20° bis + 120° Grad Hobbock a 25 kg Mox-Active
OKS
1136690407
ab € 503,93*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hochdruckfett
^

Hochdruckfett - Der Schmierstoff für hohe Druck- und Stoßbelastung

Die Hochdruckfette sind Schmierstoffe, die sich für Lager und Getriebe mit hohen Druckeinwirkungen eignen. Die Schmiermittel erhöhen die Lebensdauer dieser Bauteile erheblich, senken die Wartungskosten und wirken Ausfällen entgegen. Die Hochdruckfette sind in diversen Spezialisierungen erhältlich.

Hochdruckfette im Überblick

Unter der Bezeichnung Hochdruckfette sind viele Schmierstoffe versammelt, die sich in ihrer Gesamtheit durch ihre hohe Beständigkeit gegen Druck und Stoß auszeichnen. Sie unterscheiden sich von den universellen Lagerfetten durch ihre Eignung bei deutlichen Stoßbelastungen. Im Vergleich zu den Heißlagerfetten sind sie jedoch regelhaft nicht für extreme Temperaturen geeignet. Einige Hochdruckfette neigen bei hohen Temperaturen zu verflüssigen. Die Schmierstoffe sind für verschiedene Drücke geeignet. Insbesondere für sehr hohen Druck sind die Höchstdruckfette empfehlenswert.

Einsatzbereiche der Hochdruckfette

Die Hochdruckfette vereinen eine Vielzahl verschiedener Schmierstoffe, die unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Sie sind auf diverse Einsatzbereiche spezialisiert. Generell sind die Hochdruckfette besonders für offene Getriebe und Zahnstangen (Zahnräder, Zahnstangen) geeignet. Ebenso kompetent ist ihr Einsatz in Gleitlagern und Gleitführungen. Die Hochdruckfette sind weniger ideal für die Anwendung in Ketten und Spindeln. In Wälzlagern sollten nur Hochdruckfette mit zusätzlicher Ausstattung für hohe Temperaturen eingesetzt werden. Für Reinbereiche sind spezielle Hochdruckfette erhältlich, die nicht negativ auf Lebensmittel einwirken. Die Gebrauchstemperatur sollte nicht unterschritten werden, um die Funktionstüchtigkeit des Fettes nicht zu gefährden. Für sehr niedrige Temperaturen eignen sich Tieftemperaturfette. Sie garantieren ihre guten Eigenschaften - auch bei beständig tiefen Temperaturen.

Gutes Fett ist seinen Preis wert

Die Hochdruckfette sind professionelle Schmierstoffe, die in verschiedenen Spezialisierungen bereit stehen. Für jede individuelle Anforderung bezüglich
  • Druckeinwirkung,
  • Gebrauchstemperatur,
  • Reinheitsanforderung und
  • Dosierung
sind Hochdruckfette erhältlich. Die Auswahl des benötigten Schmierstoffes entscheidet maßgeblich über die Langlebigkeit des geschmierten Lagers, der Maschine oder Anlage. Somit sind die Hochdruckfette an der Lebensdauer der Maschinen maßgeblich beteiligt. Es lohnt sich die Schmierfette individuell auf die zu fettenden Bauteile anzupassen um Kosten zu sparen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.