Thermometer, PCE-IR 50, PCE Instruments Mit dem Digitalthermometer PCE-IR 50 lassen sich Oberflächentemperaturen schnell und einfach messen. Der Messbereich des Digitalthermometers beträgt 0 ...500...
VOLTCRAFT IR110-6S Infrarot-Präzisions-Thermometer Optik 6:1 0 - 110 °C Infrarot-Thermometer IR 110-6S Außerordentlich hohe Genauigkeit für diese Produktart Grund-Genauigkeit: (0 - 25 °C, 14 - 77 °...
Thermometer, PCE-IR 90, PCE Instruments Das Thermometer dient zur Überprüfung der Temperatur von Lebensmitteln. Neben der Oberflächentemperatur über den Infrarotsensor kann mit dem Thermometer auch...
VOLTCRAFT MINI IR 10 Infrarot-Thermometer Optik 1:1 -33 - +500 °C Pyrometer Voltcraft Infrarot-Thermometer MINI IR 10 Optik 1:1 Messbereich von -33 bis +500 °C Kleines und robustes IR-Thermometer m...
Thermometer, PCE-IR 100, PCE Instruments Das PCE-IR 100 ist sowohl ein berührungsloses Infrarot-Thermometer zur Messung der Oberflächentemperatur als auch ein Kontaktthermometer mit Fühler zur Mess...
Thermometer, PCE-ILD 10, PCE Instruments Das Thermometer hat einen Messbereich von -50 ... +500 °C (-58 ... 932 °F) und einen einstellbaren Emissionswert zwischen 0,10 ... 1.00. Neben dem aktuellen...
Pyrometer, PCE-IR 80, PCE Instruments Das Pyrometer PCE-IR 80 wird zur schnellen Kontrolle der Temperatur von Lebensmitteln eingesetzt. Das Pyrometer wird im Bereich von Großküchen, Catering-Servic...
Lieferung inkl. Tasche, Batterie (9,0 V) und Bedienungsanleitung, Infrarot-Temperaturmessgeräte Typ PeakTech 4965. Mit Laserstrahl-Markierung, für schnelles, genaues und sicheres Messen; Merkmale: ...
Kompaktes und handliches Infrarot-Thermometer, mit dem man sowohl berührungslos (mit Infrarot), als auch Messungen durch direkten Kontakt durchführen kann. Mit dem ausklapppbaren Fühler kann in das...
Neben der Messung von Lufttemperatur und relativer Feuchte in Räumen und Kanälen, eignet sich das Thermo-Hygrometer auch zum Überprüfen von Klimaanlagen-Befeuchtern. Wenn Sie das testo 605i zusamme...
Temperaturscanner, HG SCAN PRO FÜR HG 2620 E, Steinel Volle Temperatur-Kontrolle beim Arbeiten mit temperatursensiblen Werkstücken. Der HG Scan PRO erfasst die Temperatur auf der Werkstückoberfläch...
Der FLIR TG165-X reduziert die Inspektions- und Diagnosezeit erheblich, indem er Ihnen hilft, die Ursache von elektrischen, mechanischen und HLK-Systemfehlern visuell zu lokalisieren. Anstatt mit e...
Infrarot-Thermometer, IR0510, VA Labs Das IR0510 IR-Thermometer ist ein vollausgerüstetes Messinstrument zur Ermittlung von Temperaturen und Luftfeuchtigkeit. Es ermöglicht die Messung von Oberfläch...