FEATURES - Excellent for thermal and humidity measurements. - Measurements can be taken by blending between the infrared heat map and the visual image with 5 blending levels (0%, 2%, 50%, 75% and 1...
Überall, wo es um eine schnelle Prüfung der Oberflächentemperatur geht, bietet sich das Mini-Infrarot-Thermometer testo 805 an: Mit ihm können Sie z.B. bei Lebensmittelkontrollen im Supermarkt die ...
Topcom TH-4656 Infrarot-Thermometer – Dualbetrieb für Körper und Haushalt – Stirnmessung Sie erhalten schnell präzise Temperaturmesswerte und können ohne Hautkontakt feststellen, ob jemand in der F...
Das Infrarotthermometer PCE-894 mit Doppellaser hat einen Temperaturbereich von -50 °C bis +1850 °C. Der Laser-Infrarotthermometer hat eine optische Auflösung von 50:1 und ermöglicht eine präzise, ...
Infrarot-Thermometer, Typ=IR270, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=-888, Genauigkeit=1 %, IR Temperature Range Max.=650 °C, IR Temperature Range Min.=-20 °C, Reaktionszeit=150 ms, Anzeigedisplay=LCD, Batt...
Das Infrarot-Temperaturmessgerät testo 805i fungiert in Kombination mit einem Smartphone oder Tablet als kompaktes IR-Thermometer für Wandtemperaturen sowie Sicherungs- und Komponententemperaturen ...
Lieferung inkl. Batterie CR2032, Infrarot-Temperaturmessgeräte Typ Dostmann Slim Flash. Für berührungsloses Messen z. B. Oberflächentemperatur von Getriebe und Motoren, spannungsführende Teile, Leb...
Überall, wo es um eine schnelle Prüfung der Oberflächentemperatur geht, bietet sich das Mini-Infrarot-Thermometer testo 805 an: Mit ihm können Sie z.B. bei Lebensmittelkontrollen im Supermarkt die ...
Mit dem 'ScanTemp 330' Infrarot-Thermometer kann man schnell und einfach die Temperatur von Oberflächen messen, ohne sie zu berühren. Zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, mit Lase...