Omnifix 40 Solo Die Einmalspritze Omnifix 40 Solo von B. Braun in verschiedenen Ausführungen ist geeignet zur subkutanen Insulininjektion von U-40-Insulin. Die Einmal-Insulinspritze Omnifix 40 mit ...
Omnican 40 Die Einmalspritze Omnican von B. Braun in verschiedenen Ausführungen ist geeignet zur subkutanen Insulininjektion von U-40-Insulin. In der Einmal-Insulinspritze Omnican 40 mit Kolbenstop...
Omnifix 100 Solo Die Einmalspritze Omnifix 100 Solo von B. Braun in verschiedenen Ausführungen ist geeignet zur subkutanen Insulininjektion von U-100-Insulin. Die Einmal-Insulinspritze Omnifix 100 ...
Omnifix-F Insulin-Spritze für aufsteckbare Kanüle Die Spritze zum genauen Dosieren sehr kleiner Einheiten Mit beigelegter Kanüle 0,50 x 16 mm Für besondere Indikationsgebiete Größe: 1 ml Skalenwert...
Omnican 100 Die Einmalspritze Omnican von B. Braun in verschiedenen Ausführungen ist geeignet zur subkutanen Insulininjektion von U-100-Insulin. In der Einmal-Insulinspritze Omnican 100 mit Kolbens...
Omnican 40 Die Einmalspritze Omnican von B. Braun in verschiedenen Ausführungen ist geeignet zur subkutanen Insulininjektion von U-40-Insulin. In der Einmal-Insulinspritze Omnican 40 mit Kolbenstop...
Mediware Insulinspritzen 1 ml - U 40 (100 Stück) Produktbeschreibung: Lieferzeitinformation: Aufgrund des hohen Bedarfs der Corona-Impfzentren gibt es bei allen 1ml-Spritzen Lieferengpässe, die neu...
B.BRAUN Omnican Fine Penkanülen 12 mm x 0,33 mm, innere Kappe, 29 G (100 Stück) Produktbeschreibung: Bei den Omnican 40 von B.BRAUN handelt es sich um Einmal-Insulinspritze für U-40-Insulin (1 ml /...
Einmalspritzen Omnican®, Insulin -Skaleneinteilung -Große, einfach zu lesende Skalierung für eine exakte Dosierung -Dünnwand Technologie Nadel (gem. EN ISO 9626:2001) mit extrem feinem 3 Facetten S...
B.BRAUN Omnican Fine Penkanülen 4 mm x 0,25 mm, innere Kappe, 31 G (100 Stück) Produktbeschreibung: Bei den Omnican 40 von B.BRAUN handelt es sich um Einmal-Insulinspritze für U-40-Insulin (1 ml / ...
B.BRAUN Omnican Fine Penkanülen 6 mm x 0,25 mm, innere Kappe, 31 G (100 Stück) Produktbeschreibung: Bei den Omnican 40 von B.BRAUN handelt es sich um Einmal-Insulinspritze für U-40-Insulin (1 ml / ...
B.BRAUN Omnican Fine Penkanülen 8 mm x 0,25 mm, innere Kappe, 31 G (100 Stück) Produktbeschreibung: Bei den Omnican 40 von B.BRAUN handelt es sich um Einmal-Insulinspritze für U-40-Insulin (1 ml / ...
B.BRAUN Omnican Fine Penkanülen 10 mm x 0,30 mm, innere Kappe, 30 G (100 Stück) Produktbeschreibung: Bei den Omnican 40 von B.BRAUN handelt es sich um Einmal-Insulinspritze für U-40-Insulin (1 ml /...