| | | | Übersicht | "Kegelbürste"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 34,24* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,71* pro Stück |
| |
RHODIUS SKBZ Kegelbürste Ø 115mm Drahtstärke 0,50mm (3 Angebote) Stahl-Kegelbürste mit gezopftem Stahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern. • Für hohe Reinigungsleistung • Zum Entfernen starker Verkrustungen • Vereinigen die Vorteile von Topf- und Rundbürsten |
|
ab € 5,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,83* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,00* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,77* pro Stück |
| |
|
|
ab € 14,34* pro Stück |
| |
Kegelb. D100x 20 G M14 gw-ESD020 PRO/Q-5 (17 Angebote) Gewellte Kegelbürste in Industriequalität zum Einsatz auf Winkelschleifern. Flexibles Besatzmaterial passt sich dem Werkstück optimal an Je länger das Besatzmaterial, desto flexibler die Bürste Kom... |
|
ab € 12,56* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,07* pro Stück |
| |
RHODIUS EKBW Kegelbürste Ø 100mm Drahtstärke 0,30mm (3 Angebote) Edelstahl-Kegelbürste mit gewelltem Edelstahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern. • Für flexibles Arbeiten • Zum schonenden Reinigen • Vereinigen die Vorteile von Topf- und Rundbürsten |
|
ab € 11,48* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,38* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 39,78* pro Stück |
| |
|
|
ab € 59,06* pro 5 Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Kegelbürste | | | Die Kegelbürste ist optimal für schwer zugängliche Stellen
Die Kegelbürste zeichnet sich als für eine Flex oder einen Winkelschleifer geeigneten Bürstenaufsatz durch eine leicht kegelige Form aus, die aus einer Rundbürste mit gezopften Borsten gebildet wurde. In eine gelochte Blechronde werden hier Metalldrahtbüschel gesteckt und dann verdrillt. Dadurch entsteht ein aggressives Werkzeug für schwerste Arbeiten. Der Anschluss erfolgt entweder über eine Bohrung ggf. über Reduzierstücke oder wie bei Winkelschleifern häufiger über Gewinde wie das „M-14-Gewinde“.
Die Vorteile
Kegelbürsten sind als Maschinenbürsten neben dem Erreichen von schwer zugänglichen Stellen genauso im Einsatz zur Bearbeitung von Ecken und Kanten und natürlich von ebenen Flächen. Die Oberflächen werden zur weiteren Bearbeitung durch die Entfernung von Schlacke, Farbe, Rost oder Zunder optimal vorbereitet.
Der Durchmesser
Der Durchmesser ist eine Gesamtangabe aus Bürstenteller und Borstenbesatz. Je länger die Borsten sind, desto weicher reagiert die Bürste. Ist der Besatz kurz sind dagegen schwerste Arbeiten möglich.
Die Drahtstärke
Die Positionierung der Kegelbürste erfolgt optimaler Weise mit der richtigen Eintauchtiefe der Borsten am Werkstück, wobei für eine Drahtstärke von 0,35 mm der dreifache Durchmesser, also ein Millimeter empfohlen wird, um den Verschleiß der Kegelbürste niedrig zu halten.
Das Drahtmaterial
Vom Besatz der Kegelbürsten her kann man zwischen folgenden Materialien wählen:
- Edelstahl als korrosionsbeständiger Stahl,
- Gussstahl mit guten Eigenschaften in Bezug auf hohe Temperaturen,
- Stahl mit weniger aggressivem Verhalten, langlebig und sehr formstabil oder
- Nylon mit Schleifpartikeln wie Korund für sehr harte Materialien und äußerst aggressiv.
Ein gewellter Draht steht meistens für leichte bis mittlere, gezopfte Drähte dagegen für mittlere bis sehr schwere Arbeiten.
Die maximale Drehzahl
Die maximale Drehzahl ist die aus Sicherheitsgründen maximal erlaubte Drehzahl einer Kegelbürste. Sie besagt aber nicht über die optimale Drehzahl einer Werkstückbearbeitung, die auch Arbeitsdrehzahl genannt wird. Letztere liegt meist deutlich unterhalb der max. Drehzahl und bestimmt sich durch die Umfangsgeschwindigkeit und den Bürstendurchmesser. Für die max. Umfangsgeschwindigkeiten gelten Richtwerte von
- 30 bis 35 m/s für gewellte Drähte und
- 18 bis 22 m/s für Bürsten mit Schleifborsten oder kunststoffgebundenen Schleifmittel.
|
|
| | | |