Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Lötstein

  Lötstein  (8 Angebote unter 28.013.007 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lötstein“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lötstein"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Salmiakstein zum Reinigen von Lötkolben 65 x 45 x 20 mm 90 g (1 Angebot) 
Salmiakstein zum Reinigen von Lötkolben 65 x 45 x 20 mm 90 g Zum Reinigen von Lötkolben, Rechteckform. SONDERMÜLL
Dönges
30-418006-0
ab € 7,93*
pro Stück
 
 Stück
Salmiakstein L65xB45xH40mm z.Reinigen v.Kupferspitzen FELDER (6 Angebote) 
zum Reinigen von Kupferlötspitzen · loseWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: zum Reinigen von Kupferspitzen
FELDER Löttechnik
27100002
ab € 14,80*
pro 5 Stück
 
 Kartonage
Salmiaklötstein Nr.940097SB Stannol (1 Angebot) 
Salmiak-Lötstein Nr. 940097 SB • Zur Reinigung der Lötspitzen • 65 x 45 x 20 mm Lieferung: Im SB-Karton. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken;H319: Veru...
Stannol
940097
ab € 2,85*
pro Stück
 
 Stück
Salmiak-Lötstein Nr.907025, 170g Stannol (2 Angebote) 
Salmiak-Lötstein – Nr. 907025 • Zum Reinigen von Kupferlötspitzen • 65 x 45 x 40 mm
Stannol
907025
ab € 2,45*
pro Stück
 
 Stück
ROTHENBERGER Salmiakstein klein 65 x 45 x 20mm (3 Angebote) 
ROTHENBERGER Salmiakstein klein 65 x 45 x 20mm Salmiakstein • Zum Reinigen von Kupferlötspitzen
Rothenberger
ab € 9,34*
pro Stück
 
 Stück
Salmiaklötstein Nr.907076 in Dose Stannol (2 Angebote) 
Salmiak-Lötstein Ausführung: Lieferung in Dose. Anwendung: Zum Reinigen von Lötspitzen.
Stannol
907076
ab € 4,72*
pro Stück
 
 Stück
BRINKO Salmiak-Lötstein 1649 (1 Angebot) 
BRINKO Salmiak-Lötstein 1649 .
BRINKO
1649
ab € 3,57*
pro Stück
 
 Stück
Ersa Löttechnik
10046768
ab € 14,65*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Lötstein
^

Lötstein zum Reinigen während des Lötvorgangs

Der zum Reinigen von verzunderten und verschmutzten Lötspitzen verwendete Lötstein besteht aus Ammoniumchlorid. Es handelt sich bei diesem Stoff um ein natürliches vorkommendes Mineral. Nicht zu verwechseln ist der feste Lötstein oder auch Salmiakstein mit der wässrigen Lösung, die als Salmiakgeist bekannt ist. Unter Einwirkung von Hitze, die beim Reinigen von Lötspitzen vorhanden ist, reagiert es mit den an der Lötspitze entstandenen Metalloxiden. Es entstehen leicht rauchende Chloride, welche die Spitze des Lötkolbens reinigen und von diesen Oxidationen befreien. Als Lötstein angebotene Ammoniumchloride besitzen in der Regel eine Quaderform und eine weißliche Farbe. Ebenfalls nicht zu verwechseln sind diese Lötsteine mit Reinigungsmitteln für Lötkolbenspitzen, die eine andere Zusammensetzung besitzen und häufig auch als Fix-Lötsteine bezeichnet werden. Diese Hilfsmittel enthalten unter anderem Zinnlote, die dazu dienen, die Lötkolbenspitze während des Reinigungsvorgangs gleichzeitig neu zu verzinnen. Bei der Verwendung von herkömmlichem Lötstein sollte die Lötspitze unmittelbar nach dem Reinigungsvorgang mit neuem Lötzinn versehen werden.

Hinweise zur Anwendung des Lötsteins

  • Der Lötkolben mit erreichter Betriebstemperatur von mindestens 350 Grad Celsius wird mit der Lötspitze auf dem Lötstein aufgedrückt. Drehungen des Lötkolbens während des Reinigungsvorgangs und gleichzeitiges Reiben der Lötspitze lassen das Ammoniumchlorid des Lötsteins durch die Hitze des Lötkolbens reagieren. Durch das Versetzen vom Ammoniumchlorid entstehen die beiden Gase Chlorwasserstoff und Ammoniak. Diese sorgen dafür, dass die Verzunderungen und Oxidationen sich lösen.
  • Die Lötspitze ist nun wieder blank und kann neues Lötzinn aufnehmen. Dies sollte aber direkt nach der Reinigung geschehen, da die blanke Lötspitze sehr schnell neu oxidiert. Zum Verzinnen der Spitze kann herkömmliches Lötzinn mit enthaltener Flussmittelseele dienen.
  • Da leicht rauchende Dämpfe bei der Reinigung der Lötspitze entstehen, sollte der Raum dabei gut gelüftet werden.
  • Durch den Reinigungsvorgang und die dadurch entstehende chemische Reaktion wird die Lötspitze des Lötkolbens etwas abgekühlt.
  • Beim Reinigen der Lötspitze mit Lötstein sollte diese nicht zu fest auf den Block gedrückt werden. Erstens kann dadurch die Lötspitze beschädigt werden, und zweitens kühlt die Lötspitze dadurch zu sehr ab, sodass keine effiziente Reinigung mehr erfolgt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.