Blickle 303354 L-ALTH 125K Lenkrolle Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 250 kg 1 St. Schwerlast Lenk- und Bockrollen Präzisions-Rillenkugellager Besonders robust Stahlblech-Lenkrolle, mi...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung, spurlos grauGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisc...
Blickle 846966 LKPA-PATH 101G Lenkrolle Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 120 kg 1 St. Lenkrolle LKPA-PATH 101G Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyure...
Stahlblech-Lenkrolle, Rad-Ø x B 60 x 32 mm, Rückenloch, Lenkrolle. Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei. Zweifache Kugellagerung im Drehkranz. Stabiler Mittelbolzen. Minimales...
Blickle 839208 LE-PO 60K Lenkrolle Rad-Durchmesser: 60 mm Tragfähigkeit (max.): 150 kg 1 St. Lenkrolle LE-PO 60K Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Kuns...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus PolypropylenGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkra...
Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch; Rad: Aus hochwertigem, thermoplastischem Polyurethan, geräuscharmer Lauf, geringer Roll- und Schwenkwiderstand, bodenschonend, sehr abriebfest, stoffschlüssige, ...
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus PolyamidGehäuse: Serie LKstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkran...
Stahlblech-Lenkrolle L-ALB, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, Tragkraft 400 kg. Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei. Zweifache Kugellagerung im Drehkranz. Stabiler Mittelbolzen (ab...
Zweikomponenten-Vollgummireifen, Rad-Ø x Breite 125 x 37,5 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Stahlblech-Felge. Sehr hoher Fahrkomfort. Sehr bodenschonend. Härte 65 Shore-A. Temperaturbeständig von...