Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Lochzange

  Lochzange  (166 Angebote unter 28.218.904 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lochzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lochzange"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Rayher Hobby
8932400
ab € 3,35*
pro Stück
 
 Stück
Rayher Hobby
8932300
ab € 3,35*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Lochzange 6-teilig Schneidkraft → 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm 288 mm (1 Angebot) 
Zangentyp = Lochzange Stückzahl = 6 Gesamtlänge = 288 mm Material/Stoff = Kohlenstoffstahl Revolverzange von RS Pro. Wir präsentieren die RS Pro Revolverstanzzange. Diese vielseitige und hochwertig...
RS Pro
4458841
ab € 5,74*
pro Stück
 
 Stück
Knipex 777518 Stanzzange (53 Angebote) 
zum Stanzen von Löchern in Leder, Textil- und Kunststoffmaterial - sechs auswechselbare Lochpfeifen, Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm - mit Öffnungsfeder und Sperrklinke - pulverbeschichtet f...
Knipex
777518
ab € 10,20*
pro Stück
 
 Stück
Schaffnerzange - Lochzange mit Lochdorn rund; Entwertung von Eintrittskarten (1 Angebot) 
Eine handliche Lochzange zu einem günstigen Preis. Gewicht 140 g, vernickelt. zur Entwertung, Stanzen von Eintrittskarten oder zur Eintrittskontrolle. Lochdorn rund
k.A.
€ 39,90*
pro Stück
 
 Stück
Rapesco
PF25A001
ab € 0,88*
pro Stück
 
 Stück
NWS 10860 Revolverlochzange 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm 250 m (4 Angebote) 
NWS 10860 Revolverlochzange 2 mm,2.5 mm,3 mm,3.5 mm,4 mm,4.5 mm 250 mm 1 St. Revolverlochzange mit Hebelübersetzung Zum Stanzen von Löchern in Textil und Kunststoffmaterial Ausstattung: Deutsche In...
NWS
10860
ab € 33,38*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 90 70 220 EAN Revolverlochzange rot pulverbeschichtet 220 mm (8 Angebote) 
90 70 220 EAN Revolverlochzange Zum Stanzen von Löchern in Leder, Textil- und Kunststoffmaterial. Sechs auswechselbare Lochpfeifen, Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. Mit Öffnungsfeder und Spe...
Knipex
90 70 220 EAN
ab € 11,15*
pro Stück
 
 Stück
Stanzzange Ø2-4,5mm ger ST 101562 (11 Angebote) 
Stanzzange Ø2-4,5mm ger ST 101562
Cimco
101562
ab € 19,86*
pro Stück
 
 Stück
Profi-Lochzange 6 Pfeifen, 24cm, Lochø 2.0bis4.5mm, SB-Karte 1Stück (1 Angebot) 
Die Profi-Lochzange ist das ideale Hilfsmittel für jeden Hobbybastler und –handwerker. Mit diesem Werkzeug kannst du ganz einfach Leder, Stoff, Folie, Moosgummi, Filz und Papier stanzen und lochen....
Rayher Hobby
22599000
€ 15,12*
pro Stück
 
 Block
Lochzange mit Rundloch-Stanzung 3 mm, Maultiefe 50 mm, Stahl, vernickelt (3 Angebote) 
Lochzange mit Rundloch-Stanzung 3 mm Maultiefe 50 mm Zangenlänge: 145 mm Stahl, vernickelt
k.A.
ab € 73,69*
pro Stück
 
 Stück
Wiha Revolverlochzange Professional 225 mm (28402) (15 Angebote) 
Anwendung: Lochen von verschiedensten Materialien im Handwerk, der Industrie und in privaten Haushalten. Ausfuehrung: Feststellraste und 6 auswechselbare Lochpfeifen, Durchmesser: 2,0 / 2,5 / 3,0 /...
Wiha
Z65022505
ab € 11,89*
pro Stück
 
 Stück
Revolverlochzange | 220 mm (2 Angebote) 
Revolverlochzange 220 mm • Aus Stahlblech gepresst • Mit 6 Pfeifen: Ø 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 mm zum Lochen von Leder, Pappe etc. • Griffe Kunststoff-tauchbeschichtet Wenn Sie Wert auf kompromi...
Connex
COXT187220
ab € 6,56*
pro Stück
 
 Stück
Revolverloch- und Ösenzange, ELORA-458 (2 Angebote) 
Ausführung: zum Vorlochen und Verpressen von den Ösen 458S-4,5, 458S-5,0, 458S-5,5 glanzvernickelt, mit schwarzen, ergonomisch geformten Kunststoffgriffen hochfester Spezialstahl
Elora
0458000000000
ab € 16,82*
pro Stück
 
 Stück
NWS 170K-12-220 Revolverlochzange 4 mm, 4.5 mm, 5 mm 4 mm, 4.5 mm, 5 mm 220 mm 1 St. (6 Angebote) 
NWS 170K-12-220 Revolverlochzange 4 mm,4.5 mm,5 mm 4 mm,4.5 mm,5 mm 220 mm 1 St. Kombi-Revolverloch- und Ösenzange N/A Löcher stanzen und Ösen einpressen - alles mit nur einer Zange! Ausstattung: Z...
NWS
170K-12-220
ab € 17,78*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lochzange
^

Die Lochzange – eine Spezialzange für bestimmte Aufgaben

Im Handwerkzeug findet man im Bereich der Zangen neben den üblichen Greif-, Kneif-, Biege- oder Crimpzangen auch noch eine sehr große Auswahl an Spezialzangen, die für ganz spezielle Aufgaben optimiert sind. Zu den Spezialzangen gehören neben der Lochzange bspw. auch Mosaikzangen, Profilverbundzangen, Farmerzangen, Prüfplakettenzangen, Plombenzangen oder Bordsteinzangen, woraus man sich die verschiedenen Arbeitsbereiche für die Verwendung bereits ableiten kann.

Zur Verwendung bzw. zur Ausführung

Im Gegensatz zur Fliesenlochzange wird die allgemeine Lochzange verwendet als
  • Absetz- und Lochzange, ein Doppelwerkzeug zum Absetzen und Lochen von Blechen für das Lochpunktschweißen;
  • Blech-Lochzange, zum Lochen bereist abgekanteter Bleche;
  • Zange für Clipbefestigungen an Folientaschen;
  • Zange zur Bearbeitung von Kunststoffen und Textilien, ebenfalls mit Rad für die Dornen,
  • Karten-Lochzange, weitgehend identisch bis auf die Einstecktiefe mit den Schaffner-Lochzangen;
  • Revolver-Lochzange mit Dornenrad zum Stechen mehrerer Löcher in Folge wie bei Uhrenarmbändern, Gürteln oder an Nähten von Textilien;
  • Schaffner-Lochzange mit einem Dorn zum Entwerten von Fahrkarten oder
  • Trapez-Lochzange zum Bearbeiten von Trapez-Blechen mit zwei gegenüberliegenden Dornen.

Weitere Eigenschaften

Je nach dem zur Verfügung stehenden Arbeitsbereich muss man auf die gesamte Länge, Breite und Höhe der Lochzange genauso achten, wie auf die Durchmesser und Längen der Dornen bzw. Lochpfeifen. Je nach Modell der Zange können die Dornen für bestimmte Arbeiten getauscht werden oder sind stattdessen dauerhaft fixiert. In letzterem Fall benötigt man dann mehrere Lochzangen mit Dornen in unterschiedlichen Größen.

Wichtig

Ebenso wichtig sind das Gesamtgewicht der Lochzange sowie die Ausgestaltung des Griffs, wenn man auf ergonomisch vorteilhaft wirkendes Werkzeug setzt, um ein angenehmes und schmerzfreies Arbeiten auf Dauer zu gewährleisten. Eine Kunststoffummantelung des Griffs kann zudem einen erhöhten Halt in der Hand bieten und so ein Verrutschen des Werkzeugs vermeiden.

Die Ösenzange

Mit der Ösenzange werden oft wichtige Dokumente durch Ösen verbunden. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal im Gegensatz zu den üblichen Lochzangen gibt es: zwei gegenüberliegende Dorne, der eine ist für die Aufnahme eines Stiftes und der andere zur Aufnahme des Ösenrings optimiert.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.