Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > mobile TV-Geräte

  mobile TV-Geräte  (9 Angebote unter 28.031.135 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „mobile TV-Geräte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"mobile TV-Geräte"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema mobile TV-Geräte
^

Mobile TV-Geräte – der Fernseher für unterwegs

Mobile TV-Geräte sind kleine, handliche Fernseher für unterwegs. Die Bildschirmdiagonale reicht von 7 bis ca. 30 cm. Teilweise können die Fernseher DVDs abspielen. Diese Geräte fallen dann meist etwas größer aus und ähneln vom Aufbau her Notebooks. Die Player ohne DVD-Ausgabe sind in einem kompakten Block inklusive Monitor gebaut. Das Display ist hierbei der wichtigste Bauteil. Es sollte sehr hell sein und einen ausreichenden Blickwinkel unterstützen. Die von den TV-Sendern gesendete Bandbreite ist 720 x 576 Pixel im 4:3 Format. Somit sollte das Display mindestens 800 x 480 Pixel im 16:9 Format besitzen.

DVB-T Empfang

DVB-T Empfang ist der Grundstein der kleinen TV-Geräte. Das Signal ist in vielen Städten frei empfangbar. Zur Unterstützung gibt es kleine Antennen. Bei sehr schwachen Empfangsgebieten gibt es auch als Zubehör große, stromversorgte Antennen. Für die mobile Nutzung muss oft allerdings die kleine Antennenvariante ausreichen. Diese sind oft im Lieferumfang enthalten und werden ganz einfach an der Antennenbuchse des Gerätes eingesteckt.

Akkulaufzeit

Die Akkulaufdauer sollte mindestens drei Stunden betragen. Somit ist auch ein Fußballspiel mit ausreichender Akkupower unterwegs verfügbar. Ein Akkuladegerät bzw. KFZ-Ladekabel ist für viele Geräte erhältlich. Weiteres Zubehör wird in Form von Fernbedienungen und Schutzhüllen für Ihren mobilen Fernseher angeboten. Die Geräte verfügen allerdings alle über notwendigen Knöpfe zur einfachen und schnellen Bedienung.

Features

Verschiedene Geräte bieten als Features teilweise das Abspielen vom Videorecorder oder es können SD-Karten über einen integrierten Slot direkt abspielt werden. Auch ein USB-Anschluss für ein PC-Update oder zum Abspielen von Festplatten ist bei einigen Geräten verfügbar. In Zukunft ist auch mit 3D-Geräten zu rechnen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.