Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: motorseilzug scheppach
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Motorseilzug

  Motorseilzug  (63 Angebote unter 28.031.299 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Motorseilzug“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Motorseilzug"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Motorseilzug
^

Motorseilzüge für ein kraftvolles Ziehen ohne Anstrengung

Ein motorisierter Seilzug bietet, neben dem Vorteil, aus jeder Lage und Position heraus gleich gut Zug aufzubauen, auch eine kräfteschonende Arbeitsweise beim Heben und Ziehen von Lasten. Anders als bei der Seilwinde ist es beim Seilzug irrelevant, aus welcher Richtung heraus Sie die Zugkraft einsetzen. Egal, ob vertikal, horizontal oder diagonal - Sie können das Hebezeug immer effektiv nutzen. Ein leistungsstarker Motor sorgt hierbei für besonders schnelle und mühelose Umsetzung.

Der Motor als Antriebselement

Der Motor ist das Antriebsherzstück des Motorseilzuges. Ein leistungsstarker Elektromotor sorgt für die nötige mechanische Energie, um die Last zu bewegen. Die Ausgangsleistung ist hierbei besonders wichtig. Je größer diese ist, umso kraftvoller ist der gesamte Seilzug und in Abhängigkeit der weiteren Elemente, wie dem Seil und den Rollen und Haken liefert der Elektromotor die notwendige Leistung, um auch schwere Lasten ohne Risiko zu heben oder zu ziehen. Die Nutzung des Seilzugs ist abhängig von einer Energiequelle. Ohne sichergestellte Stromversorgung sollten Sie lieber zu einem Flaschenzug oder Greifzug greifen.

Die Tragkraft

Wie bei jedem anderen Seilzug ist die Tragkraft ein wesentlicher Aspekt. Diese bestimmt, welche Lasten und Gewichte bewegt werden können, ohne ein Sicherheitsrisiko einzugehen. Je nach Belastung muss auch das Seil angepasst werden. Herkömmliche Motorseilzüge sind bis zu einer nötigen Tragkraft von 500 kg perfekt zur Lastenbewegung geeignet. Geht das Gewicht darüber hinaus, können Sie auf Elektrokettenzüge zurückgreifen, die das Hebespektrum erweitern.

Schnell bewegt

Während bei einem manuell betriebenen Seilzug nicht nur große Körperkraft aufgebracht werden muss, um die Last zu heben, zu ziehen oder zu spannen, bietet der Motorseilzug auch ein Bezug auf die Arbeitszeit einige Vorteile. Ein Motorseilzug ermöglicht ein schnelleres Arbeiten und manövriert Ihre Lasten nicht nur gezielt, sondern auch in erhöhtem Tempo. Die Seilgeschwindigkeit gibt Aufschluss über das maximale Arbeitstempo.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.