Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: patentkette 25m, patentkette effix, patentkette pösamo
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Patentkette

  Patentkette  (37 Angebote unter 28.248.008 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Patentkette“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Patentkette"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Patentkette 2/0,4 Messing verchromt Rolle 50 m (130 x 60) (11 Angebote) 
Patentkette, DIN 5279, Form A- Abmessungen 130 x 60 mm - Ø 0,4 mm - Oberfläche Messing verchromt - b 5,0 mm - max. Tragkraft 32 kg - je Rolle 1,05 kg - Meter / Rolle 50 - t 14,0 mm
k.A.
DVE4011645024135
ab € 1,39*
pro Meter
 
 Meter
4011645024555, Diverse Patentkette 0,4 Ms.-bla. R.50m(130x60) (10 Angebote) 
4011645024555, Patentkette 0,4 Ms.-bla. R.50m(130x60), Fabrikat: Diverse
k.A.
4011645024555
ab € 1,33*
pro Meter
 
 Meter
Patentkette 0,3mm, verchromt (1 Angebot) 
Patentkette 0,3mm, verchromt
effix
5797
ab € 0,87*
pro Stück
 
 Stück
Patentkette 0,4mm, verchromt (1 Angebot) 
Patentkette 0,4mm, verchromt
effix
5799
ab € 1,31*
pro Stück
 
 Stück
Patentkette 500 Messing verchromt Rolle 25 m (130 x 60) (9 Angebote) 
Patentkette, DIN 5279, Form A- Abmessungen 130 x 60 mm - Ø 0,5 mm - Oberfläche Messing verchromt - b 6,5 mm - max. Tragkraft 53 kg - je Rolle 1,25 kg - Meter / Rolle 25 - t 18,0 mm
k.A.
DVE4011645024142
ab € 2,30*
pro Meter
 
 Rolle
Patentkette Messing poliert, Ø 0,4, Spule (25 m) (1 Angebot) 
Patentkette Messing poliert, ø 0,4, Spule (25 m)
August Vormann
008211004MS
ab € 32,23*
pro 25 Meter
 
 Packung
Patentkette Messing verchromt, Ø 0,4, Spule (25 m) (1 Angebot) 
Patentkette Messing verchromt, ø 0,4, Spule (25 m)
August Vormann
008211004MSC
ab € 35,68*
pro 25 Meter
 
 Packung
WC-Zug m. Patentkette 0,4mm, 94 cm (3 Angebote) 
WC-Zug m. Patentkette 0,4mm, 94 cm Kunststoff, ASW # 616304 weiß
Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik
616304
ab € 7,39*
pro Stück
 
 Stück
ASW Patentketten-Meterware auf Rolle, Messing verchromt, d= 0,5mm 616205 (2 Angebote) 
ASW Patentketten-Meterware auf Rolle, Messing verchromt, d= 0,5mm 616205
Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik
616205
ab € 11,37*
pro Meter
 
 Stück
ASW Patentketten-Kettengarnitur 250mm, 0,4mm, m 2 Spl.-ringen, MS vc 615302 (2 Angebote) 
ASW Patentketten-Kettengarnitur 250mm, 0,4mm, m 2 Spl.-ringen, MS vc 615302
Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik
615302
ab € 2,69*
pro Stück
 
 Stück
ASW Patentketten-Meterware auf Rolle, Messing verchromt, d= 0,3mm 616203 (2 Angebote) 
ASW Patentketten-Meterware auf Rolle, Messing verchromt, d= 0,3mm 616203
Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik
616203
ab € 8,05*
pro Meter
 
 Stück
ASW Patentketten-Kettengarnitur 250mm, 0,5mm, m 2 Spl.-ringen, MS vc 615502 (2 Angebote) 
ASW Patentketten-Kettengarnitur 250mm, 0,5mm, m 2 Spl.-ringen, MS vc 615502
Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik
615502
ab € 3,74*
pro Stück
 
 Stück
ASW Patentketten-Meterware auf Rolle, Messing verchromt, d= 0,4mm 616204 (2 Angebote) 
ASW Patentketten-Meterware auf Rolle, Messing verchromt, d= 0,4mm 616204
Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik
616204
ab € 23,18*
pro Meter
 
 Stück
ASW Patentketten-Kettengarnitur 500mm, 0,5mm, m 2 Spl.-ringen, MS vc 615505 (2 Angebote) 
ASW Patentketten-Kettengarnitur 500mm, 0,5mm, m 2 Spl.-ringen, MS vc 615505
Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik
615505
ab € 6,34*
pro Stück
 
 Stück
ASW Patentketten-Kettengarnitur 900mm lg, 0,4mm, m 2 S-Haken, MS verchr. 615390 (2 Angebote) 
ASW Patentketten-Kettengarnitur 900mm lg, 0,4mm, m 2 S-Haken, MS verchr. 615390
Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik
615390
ab € 7,44*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Patentkette
^

Patentketten – Ketten mit gestanzten Gliedern

Patentketten sind eine spezielle Kategorie der technischen Ketten mit der Funktion, Bewegungen und Kräfte von einem Ort zu einem anderen zu übertragen. Das besondere Merkmal von Patentketten ist, dass diese – anders als beispielsweise Kugelketten - aus gestanzten Gliedern zusammengefügt werden.

Patentketten sind zweidimensionale Ketten

Bei den technischen Ketten wird zwischen eindimensionalen und zweidimensionalen Ketten unterschieden. Während die eindimensionalen Ketten meist als Antriebsketten benutzt werden, dienen die zweidimensionalen Ketten zur Befestigung von Gewichten. Ein Beispiel für eindimensionale Ketten sind Stahlgelenkketten, wie man sie von Fahrrädern kennt. Patentketten werden beispielsweise zur Befestigung von Abflussstöpseln von Badewannen oder Waschbecken verwendet.

Patentketten werden meist aus Messingblech gefertigt

Der größte Vorteil von Messing ist, dass es nicht rostet. Darum ist es für alle Bereiche gut geeignet, bei denen eine hohe Feuchtigkeit vorherrscht bzw. viel mit Wasser gearbeitet wird. In der Regel sind die Glieder einer Patentkette zwischen 0,5 und 0,8 mm dick. Es gibt aber auch Ketten, die über eine Dicke von 2 mm oder 5 mm verfügen. Die Belastbarkeit beträgt ungefähr 5 kg. Manche Ketten werden zusätzlich verchromt. Die Patentketten müssen nach der DIN-Norm 5279 gefertigt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.