Übersicht | "PEX-Fittings"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 100, d 107,2 - 133,2, Dichtung NBR (1 Angebot) Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 100, d 107,2 - 133,2, Dichtung NBR FRIAGRIP, zugfest Maximal zulässiger Betriebsdruck Gas: PN5. Längskraftschlüssige Kupplung zur Verbindung von Rohren unterschiedlic... |
|
ab € 313,53* pro Stück |
| |
Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 125, d 132,2 - 160,2, Dichtung NBR (1 Angebot) Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 125, d 132,2 - 160,2, Dichtung NBR FRIAGRIP, zugfest Maximal zulässiger Betriebsdruck Gas: PN5. Längskraftschlüssige Kupplung zur Verbindung von Rohren unterschiedlic... |
|
ab € 493,26* pro Stück |
| |
Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 150, d 158,2 - 192,2, Dichtung NBR (1 Angebot) Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 150, d 158,2 - 192,2, Dichtung NBR FRIAGRIP, zugfest Maximal zulässiger Betriebsdruck Gas: PN5. Längskraftschlüssige Kupplung zur Verbindung von Rohren unterschiedlic... |
|
ab € 531,00* pro Stück |
| |
Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 175, d 192,2 - 226,9, Dichtung NBR (1 Angebot) Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 175, d 192,2 - 226,9, Dichtung NBR FRIAGRIP, zugfest Maximal zulässiger Betriebsdruck Gas: PN5. Längskraftschlüssige Kupplung zur Verbindung von Rohren unterschiedlic... |
|
ab € 806,54* pro Stück |
| |
Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 200, d 218,1 - 256,0, Dichtung NBR (1 Angebot) Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 200, d 218,1 - 256,0, Dichtung NBR FRIAGRIP, zugfest Maximal zulässiger Betriebsdruck Gas: PN5. Längskraftschlüssige Kupplung zur Verbindung von Rohren unterschiedlic... |
|
ab € 839,07* pro Stück |
| |
Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 250, d 266,2 - 310,2, Dichtung NBR (1 Angebot) Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 250, d 266,2 - 310,2, Dichtung NBR FRIAGRIP, zugfest Maximal zulässiger Betriebsdruck Gas: PN5. Längskraftschlüssige Kupplung zur Verbindung von Rohren unterschiedlic... |
|
ab € 980,64* pro Stück |
| |
Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 300, d 315,0 - 356,0, Dichtung NBR (1 Angebot) Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 300, d 315,0 - 356,0, Dichtung NBR FRIAGRIP, zugfest Maximal zulässiger Betriebsdruck Gas: PN5. Längskraftschlüssige Kupplung zur Verbindung von Rohren unterschiedlic... |
|
ab € 1.162,80* pro Stück |
| |
Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 350, d 352,2 - 396,0, Dichtung NBR (1 Angebot) Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 350, d 352,2 - 396,0, Dichtung NBR FRIAGRIP, zugfest Maximal zulässiger Betriebsdruck Gas: PN5. Längskraftschlüssige Kupplung zur Verbindung von Rohren unterschiedlic... |
|
ab € 2.534,37* pro Stück |
| |
Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 40, d 43,5 - 63,5, Dichtung NBR (1 Angebot) Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 40, d 43,5 - 63,5, Dichtung NBR FRIAGRIP, zugfest Maximal zulässiger Betriebsdruck Gas: PN5. Längskraftschlüssige Kupplung zur Verbindung von Rohren unterschiedlicher... |
|
ab € 215,84* pro Stück |
| |
Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 400, d 398,2 - 442,0, Dichtung NBR (1 Angebot) Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 400, d 398,2 - 442,0, Dichtung NBR FRIAGRIP, zugfest Maximal zulässiger Betriebsdruck Gas: PN5. Längskraftschlüssige Kupplung zur Verbindung von Rohren unterschiedlic... |
|
ab € 2.694,46* pro Stück |
| |
Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 50, d 48,0 - 71,0, Dichtung NBR (1 Angebot) Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 50, d 48,0 - 71,0, Dichtung NBR FRIAGRIP, zugfest Maximal zulässiger Betriebsdruck Gas: PN5. Längskraftschlüssige Kupplung zur Verbindung von Rohren unterschiedlicher... |
|
ab € 230,99* pro Stück |
| |
Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 65, d 63,0 - 83,7, Dichtung NBR (1 Angebot) Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 65, d 63,0 - 83,7, Dichtung NBR FRIAGRIP, zugfest Maximal zulässiger Betriebsdruck Gas: PN5. Längskraftschlüssige Kupplung zur Verbindung von Rohren unterschiedlicher... |
|
ab € 275,56* pro Stück |
| |
Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 80, d 85,7 - 107,0, Dichtung NBR (1 Angebot) Kupplung U-Stück -FGK-, Gas DN 80, d 85,7 - 107,0, Dichtung NBR FRIAGRIP, zugfest Maximal zulässiger Betriebsdruck Gas: PN5. Längskraftschlüssige Kupplung zur Verbindung von Rohren unterschiedliche... |
|
ab € 266,47* pro Stück |
| |
Kupplung U-Stück -FGK-, Wasser DN 100, d 107,2 - 133,2, Dichtung EPDM (1 Angebot) Kupplung U-Stück -FGK-, Wasser DN 100, d 107,2 - 133,2, Dichtung EPDM FRIAGRIP, zugfest Maximal zulässiger Betriebsdruck Wasser: PN16. Längskraftschlüssige Kupplung zur Verbindung von Rohren unters... |
|
ab € 312,96* pro Stück |
| |
Kupplung U-Stück -FGK-, Wasser DN 125, d 132,2 - 160,2, Dichtung EPDM (1 Angebot) Kupplung U-Stück -FGK-, Wasser DN 125, d 132,2 - 160,2, Dichtung EPDM FRIAGRIP, zugfest Maximal zulässiger Betriebsdruck Wasser: PN16. Längskraftschlüssige Kupplung zur Verbindung von Rohren unters... |
|
ab € 491,51* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema PEX-Fittings | | | PEX-Fittings für Mehrschichtverbundrohre
Die PEX-Fittings sind Verbindungselemente für Mehrschichtverbundrohre. Sie koppeln die Rohre, Geräte oder Armaturen. Die kleb- oder schraubbaren PEX-Fittings stehen in vielen Formen und Größen zur Auswahl.
PEX-Fittings im Überblick
Die Kategorie der PEX-Fittings umfasst alle Verbinder mit einem oder mehreren Anschlüssen für Mehrschichtverbundrohre. Sie schließen die Rohrinstallation lösbar oder nicht lösbar ab. In der lösbaren Variante sind die PEX-Fittings mit Außen- oder Innengewinden ausgestattet. Sie können jederzeit montiert oder demontiert werden. Die nicht lösbare Befestigung erfolgt durch Kleben. Sie bietet sich für die dauerhafte Verbindung der PEX-Rohre an und kann nur unter Funktionsverlust gelöst werden. Die PEX-Fittings sind für eine der folgenden Anwendungen zugelassen:
- Gase,
- Druckluft oder
- Trink- und Heizungswasser.
Jedes Fittings ist spezialisiert auf eine dieser Anwendungen. Die Druckluft-Fittings sind regelhaft aus metallischen Werkstoffen gefertigt und blau markiert. Sie bieten einen zusätzlichen Schutz bei der Montage. Die nicht verpressten oder falsch gepressten Fittings erzeugen beim Abdrücken der Rohre ein Geräusch oder lösen sich ab. Die PEX-Fittings für den Einsatz mit Gasen oder Erdgas sind gelb markiert. Eine Kombination der PEX-Fittings unterschiedlicher Anwendungsbereiche ist nicht zulässig.
Auswahltipps für PEX-Fittings
Die PEX-Fittings sind spezialisiert auf Mehrschichtverbundrohre. Sie bestehen aus einem mit Kunststoff beschichteten Aluminiumrohr. Einige Fittings sind vollständig metallisch. Die Fittings jedes Anwendungssystems werden in folgenden Formen angeboten:
- Endstopfen mit einem Anschluss,
- gerade Rohrverschraubungen mit zwei Anschlüssen,
- gebogene Winkelstücke mit zwei Anschlüssen oder
- T-Stücke mit drei Anschlüssen.
Die Endstopfen mit einem Anschluss nehmen ein Rohr auf oder dichten ein anderes Fitting ab. Sie verhindern Leckagen oder Verschmutzungen des Leitungsmediums. Für die Verbindung zweier Rohre auf gerader Strecke empfehlen sich Rohrverschraubungen mit zwei Anschlüssen. Die Ausrichtung der Rohrinstallation kann durch Winkelstücke beeinflusst werden. Die T-Stücke aus PEX nehmen drei Rohre auf. Zwei ihrer Anschlüsse stehen sich gegenüber. Über den dritten Anschluss können weitere Anlagenbereiche versorgt werden. Bei der Auswahl müssen die Maße der Anschlüsse, die erforderliche Anwendungseignung sowie die Befestigungsvariante beachtet werden.
|
|