Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: t-stück edelstahl, t-stück stahl, rotguss t-stücke
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > T-Stück

  T-Stück  (6.802 Angebote unter 28.218.975 Artikeln)Zum Expertenwissen

ab € 77,97*
 Beutel 
Topseller
ab € 5,98*
 Stück 
Topseller
ab € 7,25*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „T-Stück“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Viega T-Stück Profipress 2418 22mm, Kupfer, SC-Contur 291969 (6 Angebote) 
Viega T-Stück Profipress 2418 22mm, Kupfer, SC-Contur 291969
Viega
291969
ab € 5,08*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung T-Stück T-Stück, G 3/4Zoll x G 3/4Zoll x G 3/4Zoll 59.944mm (1 Angebot) 
Fitting Typ = T-Stück Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 3/4Zoll Gewindegröße 2 = 3/4Zoll Gewindegröße 3 = 3/4Zoll Fitting Typ...
RS Pro
4992997
ab € 10,51*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück, außen/außen/außen, R 1/4, SW 13, Messing vernickelt (6 Angebote) 
T-Stück, außen/außen/außen, R 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt
Riegler
N 254.03
ab € 1,45*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück, innen/innen/außen, G/R 1/4, SW 13, Messing vernickelt (6 Angebote) 
T-Stück, innen/innen/außen, G/R 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt
Riegler
N 254.72
ab € 1,65*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück, PP, 1" Außengewinde 1" Außengewinde (1 Angebot) 
T-Stück (3 x AG) T-Stück, PP, 1" Außengewinde Betriebsdruck: 10 bar
k.A.
ab € 0,39*
pro Stück
 
 Stück
T12ESE T-Stück Rp 1/2" (IG), 1.4408 (1 Angebot) 
T12ESE T-Stück Rp 1/2" (IG), 1.4408
LANDEFELD
T 12 ES E
ab € 4,42*
pro Stück
 
 Stück
T10MS T-Stück G 1" (IG), Messing (3 Angebote) 
*Bauform wie MSV
LANDEFELD
T 10 MS
ab € 12,02*
pro Stück
 
 Stück
T12MS T-Stück G 1/2" (IG), Messing (3 Angebote) 
*Bauform wie MSV
LANDEFELD
T 12 MS
ab € 5,98*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 3/4, schwarzer Temperguss feuerverz. (8 Angebote) 
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 3/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete Ve...
Riegler
TFT 130-34
ab € 1,38*
pro Stück
 
 Stück
Viega 2317.2 (6 Angebote)
Viega
437 145
ab € 11,14*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück, außen/außen/außen, R 1, SW 30, Messing blank (7 Angebote) 
T-Stück, außen/außen/außen, R 1, SW 30, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank
Riegler
254.07
ab € 6,84*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück, 3 x Innengewinde, G 1, Druck 16 bar, Messing blank (5 Angebote) 
T-Stück, 3 x Innengewinde, G 1, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemperatur max. 120 °C, Messing blank
Riegler
TST10MSIG
ab € 4,97*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück | 15 mm | 3 Muffen | Kupfer | DVGW zertifiziert | 1 Stück (2 Angebote) 
• Kupfer • Typ 5130 • 3 Muffen • Nach DVGW zertifiziert • ø 15 mm
CORNAT
T513015
ab € 0,67*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück, innen/innen/innen, G 1/2, SW 21, Messing blank (20 Angebote) 
T-Stück, innen/innen/innen, G 1/2, SW 21, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank
Riegler
254.39
ab € 3,09*
pro Stück
 
 Stück
CU T-Stück 12x15x12 (1 Angebot) 
T-Stück, allseitig mit Lötanschluss, aus Cu-DHP, entspricht EN 1254-1, geprüft nach DVGW GW 8 12x15x12
SANHA
15130121512
ab € 57,67*
pro 10 Stück
 
 Beutel
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   454   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema T-Stück
^

Das T-Stück – Ein Fitting mit drei Anschlüssen und rechtem Winkel

Die T-Stücke sind Fittings für Leitungen und Verbindungen im professionellen Bereich. Sie kombinieren drei Anschlüsse. Professionelle T-Stücke sind in vielfältigen Varianten und Materialien erhältlich.

T-Stücke im professionellen Bereich

In der Kategorie des T-Stücks sind alle Fittings zusammengefasst, die drei Anschlüsse und zwei rechte Winkel haben. Sie verbinden drei Leitungen miteinander, teilen das durchströmende Medium auf oder führen es zusammen. Die Besonderheit dieser Fittings ist die Anordnung ihrer drei Anschlüsse.
  • Zwei Durchgänge stehen sich gegenüber, der dritte Anschluss führt im rechten Winkel ab.
Mit einem T-Fitting lassen sich Aufgaben in der Pneumatik und Hydraulik erfüllen. Er kann für Bewässerungen oder Kabelführungen im weitesten Sinn ausgelegt sein. Hierzu zählen Kabelrinnen, Kabelrohre oder Kabelkanäle. Ein T-Stück mit Anschlüssen, die in einem andere Winkel als 90° abführen sind Y-Stücke. Als Kreuzung werden Fittings mit vier Anschlüssen bezeichnet.

Auswahltipps für T-Stücke

Die T-Stücke können aus einem umfangreichen Angebot für den Einsatz vor Ort ausgewählt werden. Das wichtigste Kriterium einer optimalen Wahl ist die Materialtreue. Die zu verbindenden Leitungen oder Kanäle geben das Material des T-Stückes vor. So sollten beispielsweise Edelstahlleitungen stets mit einem Edelstahl-Fitting verbunden werden. Mit einem materialtreuen Fitting lassen sich dauerhafte, dichte und exakte Verbindungen erzeugen. Das T-Stück kann anhand der folgenden Werte auf den Einsatz vor Ort angepasst werden:
  • Anschlussgrößen und –varianten,
  • Maße und Eigengewicht,
  • Beständigkeiten,
  • Eignung für Herstellersysteme oder Spezialausführungen sowie
  • zusätzliche Funktionen.
Jedes T-Stück ist durch seine Anschlussgrößen und -varianten definiert. Diese Werte müssen mit den zu verbindenden Rohren, Schläuchen, Kanälen oder ähnlichen Leitungen übereinstimmen. Auch die Maße des Fittings sollten den zu überbrückenden Abständen entsprechen. Das durchströmende Medium und Einflüsse aus der Umgebung geben die benötigten Beständigkeiten vor. Einige Fittings sind besonders geeignet bei korrosiven Einflüssen, Temperatur- oder Druckschwankungen. Für Herstellersysteme oder Spezialanwendung stehen T-Stücke in den entsprechenden Ausführungen bereit. Weitere Funktionen, wie eine Reduzierwirkung oder Adapterwirkung für verschiedenartige Leitungen, sind für alle professionellen Bereiche erhältlich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.