Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Rundstahlkette

  Rundstahlkette  (530 Angebote unter 28.247.965 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rundstahlkette“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Rundstahlk.C4 verz. DIN5685 Ro.30m (250x110) (11 Angebote) 
Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tra...
PÖSAMO VAUKA
1000300072
ab € 0,97*
pro Meter
 
 Meter
Rundstahlkette C3 verzinkt DIN5685 Rohne 60 m (250x110) (11 Angebote) 
Schweißkette nach DIN 5685, gerade Form C, galvanisch verzinkt, Rollenware Empfohlene max. Tragkraft ist ein errechneter Wert, Ketten sind nicht geprüft. Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigk...
PÖSAMO VAUKA
4011645002584
ab € 0,61*
pro Meter
 
 Meter
EUROLITE Rundstahlkette 8mm, WLL 200kg, 1m (2 Angebote) 
EUROLITE Rundstahlkette 8mm, WLL 200kg, 1m Rundstahlkette zur sicheren Installation Ihrer Last Maximale Last BGV C1 (8-fach):100 kg Maximale Last WLL (4fach):200 kg Farbe:Silber Maße:Länge: 1 m Dur...
Eurolite
50301615
ab € 17,06*
pro Meter
 
 Stück
77010400 Rundstahlkette DIN766 A (1 Angebot) 
Werkstoff: Qualitätsstahl nach DIN 17115, verzinkt. Kurzgliedrig, eng toleriert, geprüft. Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m. Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Die angegeb...
Mädler
77010400
ab € 2,98*
pro Meter
 
 Meter
Rundstahlk.A5 verz. DIN5685 Ro.30m (250x200) (11 Angebote) 
Schweißkette, DIN 5685, Form A, kurzgliedrig, galvanisch verzinkt Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tra...
PÖSAMO VAUKA
1000300358
ab € 1,67*
pro Meter
 
 Meter
77010500 Rundstahlkette DIN766 A (1 Angebot) 
Werkstoff: Qualitätsstahl nach DIN 17115, verzinkt. Kurzgliedrig, eng toleriert, geprüft. Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m. Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Die angegeb...
Mädler
77010500
ab € 3,94*
pro Meter
 
 Meter
77010800 Rundstahlkette DIN766 A (1 Angebot) 
Werkstoff: Qualitätsstahl nach DIN 17115, verzinkt. Kurzgliedrig, eng toleriert, geprüft. Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m. Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Die angegeb...
Mädler
77010800
ab € 7,67*
pro Meter
 
 Meter
dörner + helmer 171836G Rundstahlkette Silber Stahl galvanisch verzinkt 30 m (3 Angebote) 
dörner + helmer 171836G Rundstahlkette Silber Stahl galvanisch verzinkt 30 m Rundstahlkette gerade C-50 DIN 5685-1 C-Glieder, langgliedrig, ungeprüft. Technische Daten: DIN-Norm: DIN 5685-1 · Herst...
Dörner + Helmer
171836G
ab € 63,79*
pro Stück
 
 Stück
VA-Kette DIN 766, Ø 8mm (1 Angebot) 
Edelstahlkette DIN 766, kurzgliedrig, Ø 8mm, V4A (Preis pro Meter)
Fenau
88.11101100008
ab € 15,03*
pro Stück
 
 Stück
Gütek.gem. DIN 763-C4 galv.vz. 30 m (10 Angebote) 
Schweißkette, ähnlich DIN 763, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 1...
PÖSAMO VAUKA
1000300513
ab € 1,09*
pro Meter
 
 Meter
77011000 Rundstahlkette DIN766 A (1 Angebot) 
Werkstoff: Qualitätsstahl nach DIN 17115, verzinkt. Kurzgliedrig, eng toleriert, geprüft. Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m. Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Die angegeb...
Mädler
77011000
ab € 12,33*
pro Meter
 
 Meter
Rundstahlk. C6 verz. DIN5685 Ro.30m (250x200) (11 Angebote) 
Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tra...
PÖSAMO VAUKA
1000300125
ab € 2,01*
pro Meter
 
 Meter
Rundstahlk.C4 Niro DIN763 4mm 30m (250x110) (11 Angebote) 
Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, Edelstahl 1.4301 Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmi...
PÖSAMO VAUKA
1000300089
ab € 3,82*
pro Meter
 
 Meter
Rundstahlk.C5 Niro DIN763 Ro.15m(250x200) (10 Angebote) 
Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, Edelstahl 1.4301 Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmi...
PÖSAMO VAUKA
1000300115
ab € 6,28*
pro Meter
 
 Meter
Rundstahlkette A80 verz. DIN5685.10m Bundw. (9 Angebote) 
Schweißkette, DIN 5685, Form A, kurzgliedrig, galvanisch verzinkt Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tra...
PÖSAMO VAUKA
1000300408
ab € 3,75*
pro Meter
 
 Meter
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   36   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rundstahlkette
^

Rundstahlketten als Fördermittel mit Zugkraft

Rundstahlketten sind Gliederketten, die beispielsweise in Stetigförderern wie z.B. Becher-, Band-, Steg- und Kreisförderer eingesetzt werden. Wenn hohe Wärmebeständigkeit und große Beweglichkeit gewünscht sind, dann können die Ketten auch als Hub- und Anschlagketten in Hebezeugen verwendet werden.

Eigenschaften von Rundstahlketten

Als Werkstoff für Rundstahlketten dienen Normalstahl, unlegierter Qualitätsstahl und nicht-rostender oder niedrig legierter Edelstahl. Nicht nur der Werkstoff, sondern auch die Oberfläche der Kettenglieder kann variieren. So können auch naturbelassene, verzinkte, phosphatierte, bitumierte, blanke oder kunststoffbeschichtete Ketten gewählt werden. Rundstahlketten sind sehr stoßempfindlich, besonders bei kalten Temperaturen und weisen eine geringere Elastizität als Drahtseile auf. Als nachteilig kann auch ihr hohes Gewicht und ihre begrenzte Laufgeschwindigkeit gesehen werden. Die Ketten überzeugen aber durch sehr kleine Umlenkradien, geringere Verschleiß- und Korrosionsfähigkeit sowie durch formschlüssige Antriebsmöglichkeiten. Bei rauen Betriebsbedingungen sind sie daher die bessere Wahl gegenüber herkömmlichen Drahtseilen.

DIN-Bezeichnungen

Rundstahlketten werden in verschiedene DIN-Normen eingeteilt. So sind Ketten mit der Bezeichnung DIN 763 oder 766 bestens zum Heben von Lasten geeignet. Während DIN 763-Ketten nur für statische Aufhängungen verwendet werden dürfen, sind DIN 766-Ketten sowohl für statische als auch für dynamische Hebevorgänge wie z.B. in Verbindung mit Kranen zugelassen. Ketten mit der Kennzeichnung DIN 5685 dürfen weder als Lastenträger noch als Anschlagmittel eingesetzt werden. Da diese Ketten nicht auf Festigkeit geprüft wurden, können sie lediglich für allgemeine Einsatzzwecke verwendet werden z. B. als Absperrung in Land- und Bauwirtschaft. Bestens als Anschlagkette geeignet sind Rundstahlketten der nach DIN 5687. Die Großbuchstaben A und C weisen auf die Form der Kettenglieder hin. So steht A für kurzgliedrig und C für langgliedrige Ausführungen.

Geprüfte, kalibrierte und ungeprüfte Ketten

Eine weitere Unterscheidung der Ketten erfolgt durch die Einteilung in geprüft, ungeprüft und kalibriert. Geprüfte Ketten werden auf ihre Tragfähigkeit, Festigkeit und Bruchsicherheit getestet. Sie können daher ohne Probleme zum Heben von Lasten verwendet werden. Kalibrierte Ketten kommen vor allem in Laufrädern zum Einsatz und sind sowohl geprüft als auch feintoliert. Keine Garantie für ihre Belastbarkeit liefern ungeprüfte Ketten. Der Benutzer handelt hier auf eigene Gefahr.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.