Schallpegelmesser, 407750, extech Der Schallpegelmesser 407750 mit PC-Schnittstelle verfügt über ein großes hintergrundbeleuchtetes Display, eine PC-Schnittstelle und einen Hintergrundgeräuschabsor...
Schallpegel-Messgerät, 407780A, extech Der 407780A ist ein integrierter Schallpegelmesser mit USB. Das Messgerät führt Leq- und SEL-Messungen mit A- und C-Frequenzbewertungsoptionen durch. Das Mess...
Schallpegel-Messgerät, 407780A-NIST, extech Der 407780A ist ein integrierter Schallpegelmesser mit USB. Das Messgerät führt Leq- und SEL-Messungen mit A- und C-Frequenzbewertungsoptionen durch. Das...
Echtzeit-Oktavband-Analysator, 407790A-NIST, extech Extechs Typ 2 Integrierender Schallpegelmesser mit Oktav- und 1/3 Oktavband-Echtzeit wird auf einem großen 3,5" 320x240 TFT-Farb-LCD mit Hintergr...
Schallpegelmesser/Datalogger, SDL600-NIST, extech Das SDL600 zeichnet Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format auf. Die hohe Genauigkeit von ±1,4dB entspricht den Normen ANSI und IEC 61672-1 Typ 2....
Schallpegelmesser/Datalogger, SDL600, extech Das SDL600 zeichnet Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format auf. Die hohe Genauigkeit von ±1,4dB entspricht den Normen ANSI und IEC 61672-1 Typ 2. 30 b...
Lärm-Dosimeter, SL400, extech Für Mitarbeiter, die lautem Lärm ausgesetzt sind, ist eine Schallpegelüberwachung unerlässlich, um festzustellen, welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Führen Sie ...
Lärmdosimeter mit USB-Schnittstelle, SL400-NIST, extech Für Arbeitnehmer, die lautem Lärm ausgesetzt sind, ist eine Schallpegelüberwachung unerlässlich, um festzustellen, welche Schutzmaßnahmen erf...
SPL-Messgerät mit Datenerfassung, PCE-432, PCE Instruments PCE-432 ist ein Schalldruckpegelmesser (SPL) der Klasse 1 mit Datenprotokollierung. Dieser tragbare, hochpräzise Schallpegelmesser ist mit...
Mikrofon-Verlängerungskabel, 407764-EXT, extech Extechs 407764-EXT ist ein fünfzehn Fuß langes Mikrofonverlängerungskabel zur Verwendung mit den Extech-Modellen 407355, 407780 und 407790 Schallpege...
Schallpegelmessgeräte-Set, PCE-428-KIT-N, PCE Instruments Das Messgerät ist ein optimaler Schallpegelmesser für Messungen an Arbeitsplätzen, auf Baustellen, im Verkehr, auf Flughäfen usw. Der Schal...
Schallpegelmessgeräte-Set, PCE-432-EKIT, PCE Instruments Das Schallpegelmessgerät der Klasse 1 erfüllt alle Anforderungen für Lärmmessungen und Frequenzanalysen. Das Schallpegelmessgerät ist zusätz...
Lieferung inkl. Tasche und Batterie, Schallpegelmessgeräte Typ PeakTech 5055. Mit 3,5stelliger und 17 mm hoher LCD-Anzeige mit Funktionssymbolen und manueller Bereichswahl in zwei Messbereichen von...