Das LEQ Schallpegelmessgerät ist ein kleines Handgerät mit vielen Funktionen wie der Peak-Messung, Leq-Wert Berechnung und einstellbaren Messbereichen. Zusätzlich kann das LEQ Schallpegelmessgerät ...
Mit dem BS06 kann der Schallpegel verschiedenster Geräuschquellen innerhalb eines Messbereichs von 40 bis 130 dB (A) zuverlässig erfasst werden. Darüber hinaus lassen sich Minimum- und Maximumwert ...
VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-200 30 - 130 dB 31.5 Hz - 8 kHz Schallpegel-Messgerät SL-200 Messbereich 30 bis 130 dB A/C Genauigkeit ± 1,5 dB Erfüllt die Norm EN 60651 Class 2 und EN 61672 Erf...
Digitaler Schallpegelmesser, 407730-NIST, extech Der Schallpegelmesser 407730 misst von 40 bis 130dB mit einer Genauigkeit von 2dB. Die digitale Anzeige bietet eine Auflösung von 0,1dB und verfügt ...
VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-451 30 - 130 dB 31.5 Hz - 8 kHz Schallpegel-Messgerät und -Datenlogger SL-451 Messbereich 30 bis 130 dB A/C Genauigkeit ± 1,4 dB Inkl. Software und Mikrofon-Verlä...
Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 50 °C Genauigkeit dB: 1 dB Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Schallpegel, max.: 130 dB Schallpegel, min.: 35 dB Auflösung (db): ...
Schallpegelmessgerät PCE-322A Das Schallmessgerät PCE-322A mit überarbeitetem Design eignet sich für vielfache Messvorhaben, die die Lautstärke betreffen. Das Schallmessgerät PCE-322A wird besonder...
SL300 Schallpegel Messgerät inkl. Cal. Zertifikat Beugen Sie z. B. durch Lärm entstehende Krankheiten mit dem professionellen SL300 Schallpegelmessgerät vor und ermitteln Sie die Lautstärke an vehr...
Das Schallpegelmessgerät testo 816-1 erfüllt mit seiner Top-Ausstattung alle Anforderungen an die normkonforme Schallpegelmessung nach IEC 61672-1 der Klasse 2 und ANSI S1.4 Typ 2. Damit eignet es ...
Schallpegelmesser PCE-428Schallpegelmessgerät der Klasse II mit Oktavfilter bzw. 1/3 Oktavfilter zur Frequenzanalyse / USB Schnittstelle / Datenlogger / A, B, C, Z Bewertung / Fast, Slow und Impuls...
Bausatz für Schallpegelmesser, 407732-KIT, extech Dieser Typ-2-Schallpegelmesser-Bausatz entspricht den Normen ANSI und IEC 651 Typ 2. Ideal für Lärmuntersuchungen am Arbeitsplatz, die Installation...
Das HTA102 ist ein digitales Schallpegelmessgerät, mit dem Standardprüfungen für Umgebungsgeräusche, Schallpegel, Lärmbelästigung usw. durchgeführt werden können. Es ermöglicht die Aufzeichnung des...