Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: seilrolle 40mm, seilrolle 50 mm, hbs seilrolle
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Seilrolle

  Seilrolle  (480 Angebote unter 28.008.658 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Seilrolle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Seilrolle"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
(1 Angebot)
Artikelmerkmale
C62
Hersteller: Petzl
Herst.-Nr.: P001CA00
pro Stück  ab € 149,54*
 Stück  
(3 Angebote)
Artikelmerkmale
C62
Hersteller: Omron
Herst.-Nr.: SM06-RPSS
pro Stück  ab € 42,03*
 Stück  
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   32   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Seilrolle
^

Seilrollen – nicht nur für schwere Lasten

Seilrollen verwendet man, um die Reibung beispielsweise bei Seilbahnen oder Flaschenzügen zu reduzieren. Sie finden auch in der Höhen- oder Bergrettung sowie beim Materialtransport Anwendung. Daneben greift man auf sie zurück, um Seile beispielsweise für Seilbahnen und -brücken zu spannen, oder nutzt sie als Umlenkrolle, um die Richtung der Zugkraft zu ändern. Mit Hilfe solcher Rollen können Seile oder Ketten geführt werden. Ein Steg, der sich am Außenrand befindet, soll ein Abrutschen des Seils unterbinden. Weitere Arten von Rollen sind die Doppelseil-, Seiten-, Vogel- oder Stehrolle.

Unterschiedliche Lager

Seilrollen sind in unterschiedlichen Materialien, Größen und Lagerarten erhältlich. Es werden dabei Gleit-, Kugel- bzw. Wälz- sowie Öllager unterschieden. Während Kugellager einen geringeren Reibungswiderstand als Gleitlager (bei hohen Lasten ist dieser sehr groß) haben, kosten sie allerdings auch mehr. Zwar sind diese beide Lagerarten unempfindlicher gegenüber Schmutz als Öllager, dafür bieten letztere aber den geringsten Widerstand.

Wichtige Hinweise

Seilrollen als tragende Maschinenteile müssen enormen Belastungen stand halten. Eine Seilrolle setzt sich normalerweise aus einer Kunststoff- bzw. Metallrolle sowie zwei beweglichen Seitenteilen zusammen. Es ist darauf zu achten, dass ein Seil entweder über eine Rolle oder einen Karabiner laufen muss und nicht z. B. Seil über Seil. Auch sollte die Seilrolle bei bestimmten Anwendungen aus Sicherheitsgründen über eine Rücklaufsperre verfügen.
Bei hohen Lasten ist zu bedenken, dass der Durchmesser der Rolle mindestens vier Mal größer sein sollte als der Seildurchmesser. Dies ist auf den Biegeradius des Seils und auf dessen Festigkeit zurückzuführen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.