Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ C Stecker an A Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die profess...
Produktinformationen "USB 2.0 Anschluss zu 5-Pin Mini USB" von LogiLink USB Mini Anschlusskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps. Es entspricht de...
Mit diesem Datenkabel können Sie Ihr Smartphone oder Mobiltelefon an den USB-Anschluss Ihres Computers anschließen oder Ihr Gerät damit direkt aufladen. Ermöglicht das Aufladen, die Synchronisation...
USB Type-C™ Gen2 Anschlusskabel, Type-C™ to C Ein Kabel für Datenaustausch, Laden und Video/Audio Genuß. Produktvorteile: Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar USB 3.1 Datenübertragungsrate bis zu ...
USB 3.2 Gen.2x2 Anschlusskabel, SuperSpeed USB 20Gb/s kompatibel USB Typ-C Stecker an USB Typ-C Stecker gemäß IEC 62680-1-3:2021 Standard Zum Anschluss von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mi...
Anschlusskabel USB 3.0 Länge: 3,0m schwarz, graue Umspritzung Seite 1: Stecker A Seite 2: Stecker A vollbeschaltet 1:1, nicht als Host to Host Verbindung geeignet im Polybeutel
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port.
Produktinformationen "USB 3.2 Gen1x1 Kabel, USB-A Stecker auf USB-C Stecker, 0,5m" von LogiLink Mit dem USB 3.2 Gen1x1 Kabel von LogiLink können Sie ganz nach Belieben Ihre USB-C Geräte laden oder ...
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kup...
Produktinformationen "USB 2.0 Kabel, USB-C zu USB-C, rot, 0,3m" von LogiLink Ideal, um Ihre externen USB-C-Geräte über den USB-C-Anschluss an Ihren PC oder Ihr Notebook anzuschließen.