Übersicht | "Wechselventile"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 28,02* pro Stück |
| |
OS-1/4-B ODER-Glied FESTO (7 Angebote) ODER-Glied OS-1/4-B Ventilfunktion=ODER-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/4, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Normalnenndurchfluss=1170 l/min |
|
ab € 37,34* pro Stück |
| |
ODER-Ventil, 3 x G 1/8 Aluminium (8 Angebote) ODER-Ventil, 3 x G 1/8, Betriebsdruck 2 - 10 bar, Temperaturbereich -10 °C bis 80 °C, AluminiumDas Ventil besitzt zwei Eingänge und einen Ausgang. Am Ausgang steht ein Signal an, wenn am linken ode... |
|
ab € 9,64* pro Stück |
| |
Pneumatik Logikelement, OR, Technopolymer, DN 2,7 (8 Angebote) Pneumatik Logikelement, OR, Technopolymer, DN 2,7, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Arbeitsdruck 1,5 bis 8 barPneumatisch betätigte Logikelemente, lieferbar in den Funktionen OR, AND, NOT, YES, ... |
|
ab € 10,35* pro Stück |
| |
ODER-Ventil, 3 x G 1/4 Aluminium (8 Angebote) ODER-Ventil, 3 x G 1/4, Betriebsdruck 2 - 10 bar, Temperaturbereich -10 °C bis 80 °C, AluminiumDas Ventil besitzt zwei Eingänge und einen Ausgang. Am Ausgang steht ein Signal an, wenn am linken ode... |
|
ab € 10,09* pro Stück |
| |
OS-1/2 ODER-Glied (3 Angebote) ODER-Glied OS-1/2 Ventilfunktion=ODER-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/2, Pneumatischer Anschluss 2=G1/2, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Normalnenndurchfluss=5000 l/min |
|
ab € 190,55* pro Stück |
| |
OR14B ODER-Ventil G 1/4", Standard (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Messing und Stahl rostfrei (Standardausführung: Messing und Kunststoff), Dichtungen: NBR Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Funkti... |
|
ab € 19,35* pro Stück |
| |
|
|
ab € 13,69* pro Stück |
| |
OS-PK-3 ODER-Glied (5 Angebote) ODER-Glied OS-PK-3 Ventilfunktion=ODER-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=PK-3, Pneumatischer Anschluss 2=PK-3, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Normalnenndurchfluss=120 l/min |
|
ab € 26,12* pro Stück |
| |
Crouzet 81 Pneumatik Logikmodul ODER-Glied (3 Angebote) Logikfunktion = ODER Serie = 81 Betriebsdruck max. = 8bar Betriebsdruck min. = 2bar Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +50°C Crouzet Pneumatisches ODER LogikmodulDie Crouzet-O... |
|
ab € 12,52* pro Stück |
| |
Wechselventile (Oder-glieder) (5 Angebote) Wechselventile (Oder-glieder), Verknüpfung von zwei Eingangssignalen zu einem Ausgangssignal, Erzeugung einer logischen ODER-Funktion, Verknüpfungen von drei und mehr Signalen möglich, gekoppelt we... |
|
ab € 19,64* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,87* pro Stück |
| |
Crouzet 81 Pneumatik Logikmodul ODER-Glied (1 Angebot) Logikfunktion = ODER Serie = 81 Betriebsdruck max. = 8bar Betriebsdruck min. = 2bar Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +50°C Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX Steckbare OD... |
|
ab € 31,46* pro Stück |
| |
Wechselventile (Oder-glieder) (5 Angebote) Wechselventile (Oder-glieder), Verknüpfung von zwei Eingangssignalen zu einem Ausgangssignal, Erzeugung einer logischen ODER-Funktion, Verknüpfungen von drei und mehr Signalen möglich, gekoppelt we... |
|
ab € 25,79* pro Stück |
| |
Crouzet 81 Pneumatik Logikmodul ODER-Glied, Rohr (3 Angebote) Logikfunktion = ODER Serie = 81 Betriebsdruck max. = 8bar Betriebsdruck min. = 2bar Anschlusstyp = Rohr Der Durchfluss in NI/min (1 für Liter) ist die Anzahl der Liter Luft bei normalem Luftdruck, ... |
|
ab € 26,24* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Wechselventile | | | Wechselventil – Ein pneumatisches Ventil mit dem ODER-Prinzip
Das Wechselventil wirkt als ODER-Einheit in pneumatischen Anlagen. Es kombiniert zwei Eingänge mit einem Ausgang für die Druckluft. Das Wechselventil ist geöffnet, wenn an beiden oder einem Eingang Druckluft einströmt. Strömt keine Druckluft in das Ventil ein, schließt es sich.
Wechselventile im Detail
Das Wechselventil ist ein Sperrventil für pneumatische Anlagen. Das Pneumatikventil verfügt über zwei Anschlüsse für eingehende Druckluftleitungen und einen Anschluss für deren Abfuhr. Jedes Wechselventil enthält ein Ventilgehäuse, in oder an dem die Druckluftanschlüsse montiert sind. Der Schaltkörper im Inneren unterstützt die Wechselfunktion. Die Wechselventile unterscheiden sich in folgenden technischen Merkmalen voneinander:
- Werkstoff,
- Anschlussgröße,
- Eigengewicht,
- maximaler und minimaler Betriebsdruck sowie
- Durchfluss.
Diese Werte sind Kriterien für eine optimale Auswahl. Sie beeinflussen die Eignung des Wechselventils für die individuelle Druckluftqualität in Bezug auf Ölgehalt und Verschmutzung. Jedes Wechselventil ist für einen definierten Temperaturbereich des Mediums und der Umgebung ausgelegt. Es benötigt einen minimalen Betriebsdruck für die störungsfreie Funktion. Bei der Auswahl sollte jedoch auch der maximale Betriebsdruck des Ventils beachtet werden. Es ist nicht empfehlenswert ein Wechselventil mit einem maximalen Betriebsdruck einzusetzen, der unter dem herrschenden Druck des Mediums liegt. Dies kann zu Druck- und Funktionsverlust führen. Der Werkstoff des Wechselventils weist Beständigkeiten auf, die den Einwirkungen aus der Anlagenumgebung und der Druckluft entsprechen sollten.
Logische Kombination der Ein- und Ausgänge
Das Wechselventil ist ein ODER-Ventil. Aus den insgesamt drei Anschlüssen resultieren folgende Kombinationen:
- an beiden Eingängen liegt Druckluft an und das Ventil wird geöffnet,
- an einem der beiden Eingänge liegt Druckluft an und das Ventil wird geöffnet,
- an keinem der beiden Eingänge liegt Druckluft an und das Ventil ist geschlossen.
Diese ODER-Verknüpfung verschließt bei Anliegen der Druckluft an beiden Eingängen, die Zufuhr mit dem kleineren Druck. Ein ähnliches Funktionsprinzip zeigen pneumatische UND-Ventile. Sie öffnen sich jedoch ausschließlich beim Einströmen der Druckluft durch beide Eingänge. Beim Anliegen der Druckluft an einem oder keinem Eingang bleibt das Ventil geschlossen. Die logischen Wechselventile werden für sicherheitsrelevante Schaltungen in den meisten pneumatischen Anlagen eingesetzt.
|
|