Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: planam winterweste, winterweste l, mascot winterweste
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Winterweste

  Winterweste  (3.443 Angebote unter 28.160.006 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Winterweste“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Winterweste"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   230   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Winterweste
^

Die Winterweste als multifunktionale Kälteschutzkleidung

Die Winterweste stellt ein nahezu unverzichtbares Bekleidungsstück zum Schutz vor Kälte und Frost dar. Auch außerhalb der kalten Jahreszeit kann die Weste bei widrigen Wetterbedingungen den Rumpf inkl. Brust- und Rückenbereich vor Auskühlung zu schützen. Auch in Kühlhäusern können die Westen ihren Einsatz finden.

Welche Eigenschaften haben Winterwesten?

Je nach Einsatzbereich verfügen die Winterwesten über verschiedenste Eigenschaften. Einen gemeinsamen Vorteil haben alle Westen: sie schützen empfindliche Körperregionen wie Nieren- und Beckenbereich vor eindringender Kälte, können in den meisten Fällen mit einem Reißverschluss gut verschlossen werden und garantieren dennoch maximale Bewegungsfreiheit, da die Arme frei liegen.

Für den Bereich Sport, Trekking, Nordic Walking eignen sich multifunktionale Winterwesten, die über eine winddichte Softshell-Beschichtung und wasserdichte Beschichtungen verfügen. Der so entstehende Zwiebel-Effekt speichert die Wärme und weist Regen sowie Schnee und Kälte nach außen ab. Viele Westen verfügen über gestepptes Taftfutter, integrierten Innentaschen oder auch Reflektoren, sodass die Erkennbarkeit im Straßenverkehr ebenfalls und damit die Sicherheit gewährleistet ist.

Einige Modelle verfügen über eine Wärmeisolation bis zu -49 Grad Celsius garantieren und erlauben eine bis zu achtstündige Arbeitszeit auch in Gefrierhäusern bei maximaler Bewegungsfreiheit. Eine aus bis zu drei Lagen bestehende Isolation, bestehend aus Polyesterwattierung und einer speziell konzipierten Veredelung bietet im Rahmen des Arbeitsschutzes umfassenden Schutz vor Auskühlung. Auch bezüglich des berufsbedingten Aufenthaltes im Außenbereich wie bei der Abfallentsorgung, dem Handwerk oder auch im Rahmen des Baugewerbes und auf Montage bieten Winterwesten aus robustem, strapazierfähigem Canvas-Gewebe Schutz vor Kälte sowie intensiver Sonneneinwirkung. Mit UV-Schutz-Zertifikat und atmungsaktiven Eigenschaften sowie Reflexbiesen gewährleisten die Westen Schutz vor allen extremen Wetterbedingungen und gute Sichtbarkeit.

Winterwesten können gut mit weiterer Thermo- oder Kälteschutzkleidung ergänzt werden. Sie können gut über Thermohemden getragen werden. Für den Schutz der unteren Körperregion empfiehlt sich das Tragen einer Kälteschutz-Latzhose.

Unterschiedliche Größen und Farbvariationen

Um umfangreich, flexibel und vielseitig den einzelnen Bedürfnissen der Berufszweige und deren spezifischen Erfordernissen gerecht zu werden, bietet das Sortiment unterschiedliche Größen, wobei auch die internationale Größenklassifikation die Auswahl erleichtert. Eine Vielzahl von diversen Kollektionen bietet ein- und mehrfarbige Ausführungen an, sodass auch die typischen Sicherheitsstandards erfüllt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.