Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamidseil (Ø x L) 10 mm x 100 m dörner + helmer 190006 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1206393-BP
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     190006
EAN/GTIN:
     4002350007094
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamidseil (Ø x L) 10 mm x 100 m dörner + helmer 190006 Weiß

DH Polyamid-Seil Ø 10 mm, thermofixiert, weiß 100 m

8-fach geflochten
hohe Festigkeit
thermofixiert

Einsatz:
Universeller Alleskönner von hoher Qualität. Die Fasern sind sehr widerstandsfähig und dehnbar. Durch die weichere Haptik häufige Verwendung in Bereichen, in denen das Seil oft in der Hand liegt.

Material:
PA, Polyamid (im Sprachgebrauch: Nylon). Verbindet hohe Festigkeit mit hoher Dehnung. Quillt im Wasser etwas auf und ist nicht komplett beständig gegen einige Säuren und UV-Strahlung. Verstärkter Litzenverbund durch Thermofixierung.

Flechtung:
8-fach geflochten

Ausstattung:
thermofixiert, weiß · 8-fach geflochten · UV-beständig · Tragkraft: 300kg · Bruchlast: 2400 daN

Technische Daten:
Bruchlast (max.): 2400 daN · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 100 m · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Traglast (max.): 300 kg

Lieferumfang:
100 m auf Spule gewickelt

Hinweis:
Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind.
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 100 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
100 m
Marke:
dörner + helmer
Material:
Polyamid
Bruchlast (max.):
2400 daN
Traglast (max.):
300 kg
Produkt-Art:
Polyamidseil
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Seil, Polyesterseil, polyamid-seil 10mmx100m, polyamid seil, dörner + helmer, 190006, Polyamid, Seil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,21*
€ 85,26*
5 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,97*
€ 85,27*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 106,27*
€ 131,11*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 184,91*
€ 221,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 1,0627* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.