Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 190320 Polyamidseil geflochten (Ø x L) 6 mm x 30 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1206488-BP
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     190320
EAN/GTIN:
     4016138906561
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
dörner + helmer 190320 Polyamidseil geflochten (Ø x L) 6 mm x 30 m Weiß

DH Polyamid-Seil Ø 6 mm, thermofixiert, weiß 30m

3-fach gedreht
hohe Festigkeit
thermofixiert

Einsatz:
Universeller Alleskönner von hoher Qualität. Die Fasern sind sehr widerstandsfähig und dehnbar. Durch die weichere Haptik häufige Verwendung in Bereichen, in denen das Seil oft in der Hand liegt.

Material:
PA, Polyamid (im Sprachgebrauch: Nylon). Verbindet hohe Festigkeit mit hoher Dehnung. Quillt im Wasser etwas auf und ist nicht komplett beständig gegen einige Säuren und UV-Strahlung. Verstärkter Litzenverbund durch Thermofixierung.

Flechtung:
3-schäftig gedreht

Ausstattung:
thermofixiert, weiß · 3-schäftig gedreht · UV-beständig · Tragkraft: 110kg · Bruchlast: 900 daN

Technische Daten:
Bruchlast (max.): 900 daN · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polyamid · Material-Eigenschaft: geflochten · Produktabmessung, Länge: 30 m · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Traglast (max.): 110 kg

Lieferumfang:
1 Stück Docke zu 30 m

Hinweis:
Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind.
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 m
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 30 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
30 m
Marke:
dörner + helmer
Farbe:
weiß
Material:
Polyamid
Material-Eigenschaft:
geflochten
Bruchlast (max.):
900 daN
Traglast (max.):
110 kg
Produkt-Art:
Polyamidseil
Weitere Suchbegriffe: polyamid-seil 30m, polyamid seil, kunststoffseil 6 mm, dörner + helmer, 190320, Seil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,60*
€ 36,49*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 26,85*
€ 36,50*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 55,35*
€ 70,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,895* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.