| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2613415-BP Herst.-Nr.: 65818 EAN/GTIN: 4211125658182 |
| |
|
| | |
| Beurer BM 27 Blutdruckmessgerät 65818
Beurer BM 27 Oberarm-Blutdruckmessgerät
Durchschnittswert aller Messwerte 4 x 30 Speicherplätze Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen
Mit dem BM 27 Oberarm-Blutdruckmessgerät ist die Messung noch einfacher. Durch die Manschetten-Sitzkontrolle und die automatische Meldung von Anwendungsfehlern wird Ihnen die Anwendung erleichtert und dabei geholfen, Messfehler zu vermeiden.
Ausstattung: Leicht ablesbares Display Durchschnittswert aller Messwerte 4 x 30 Speicherplätze Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen Manschetten-Sitzkontrolle Für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm Medizinprodukt Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik Meldung bei Anwendungsfehler Automatische Druckvorwahl und Luftablass Blutdruckpass Batteriewechselanzeige Mit Aufbewahrungstasche
Technische Daten: Genauigkeit (Details): systolisch ±3 mmHg, diastolisch ±3 mmHg, Puls ±5% des angezeigten Wertes · Messbereich(e): Manschettendruck 0-300 mmHg, systolisch 50-280 mmHg, diastolisch 30-200 mmHg, Puls 40-199 Schläge/Minute · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), inkl. · Weitere technische Daten: Oszillometrisch, nicht invasive Blutdruckmessung am Oberarm Abmessungen L 112 mm x B 110 mm x H 53 mm Gewicht Ungefähr 341 g (ohne Batterien, mit Manschette) Zul. Betriebsbedingungen +10°C bis +40°C, 10 bis 85% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) Zul. Aufbewahrungsbedingungen -20°C bis +55°C, 10-90% relative Luftfeuchte, 800-1050 hPa Umgebungsdruck Stromversorgung 4 x 1,5V AA Batterien Batterie-Lebensdauer Für ca. 300 Messungen, je nach Höhe des Blutdrucks bzw. Aufpumpdrucks Klassifikation Interne Versorgung, IP21, kein AP oder APG, Dauerbetrieb, Anwendungsteil Typ BF
Lieferumfang: BM 27,Oberarmmanschette,4x 1,5V AA Batterien LR6,Aufbewahrungstasche,Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Beurer | Genauigkeit (Details): | systolisch ±3 mmHg|ツ| diastolisch ±3 mmHg|ツ| <br>Puls ±5% des angezeigten Wertes | Messbereich(e): | Manschettendruck 0-300 mmHg|ツ| <br>systolisch 50-280 mmHg|ツ| <br>diastolisch 30-200 mmHg|ツ| <br>Puls 40-199 Schläge/Minute | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (4x)|ツ| inkl. | Produkt-Art: | Blutdruckmessgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,97* | € 31,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,10* | € 31,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,47* | € 31,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,96* | € 34,29* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,14* | € 35,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|