| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98953736 Herst.-Nr.: 658.18 EAN/GTIN: 4211125658182 |
| |
|
| | |
| Blutdruckmessgerät Oberarmmessung BM 27 Vollautom. Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, gut ablesbares Display, Durchschnittswert aller Messwerte, 4x 30 Speicherplätze, Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala, Arrhythmie-Erkennung (erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen), Manschetten-Sitzkontrolle, für Oberarmumfänge von 22-42 cm, Medizinprodukt, Datum und Uhrzeit/Abschaltautomatik, Batteriewechselanzeige, Meldung bei Anwendungsfehler, autom. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Blutdruck-/Pulsmessung | Messpunkt: | Oberarm | Messwertspeicher: | ja | Mit Netzteil: | nein | Grundfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,97* | € 31,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,10* | € 31,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,47* | € 31,73* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,96* | € 34,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,14* | € 35,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|