| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X921932 Herst.-Nr.: 65818 EAN/GTIN: 4211125658182 |
| |
|
| | |
| Mit dem BM 27 Oberarm-Blutdruckmessgerät ist die Messung noch einfacher. Durch die Manschetten-Sitzkontrolle und die automatische Meldung von Anwendungsfehlern wird Ihnen die Anwendung erleichtert und dabei geholfen, Messfehler zu vermeiden. Features: Durchschnittswert aller Messwerte 4 x 30 Speicherplätze Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen Lieferumfang: BM 27 + Oberarmmanschette + 4x 1,5V AA Batterien LR6 + Aufbewahrungstasche + Gebrauchsanweisung Weitere Informationen: | | Messbereich: | Manschettendruck 0-300 mmHg, <br>systolisch 50-280 mmHg, <br>diastolisch 30-200 mmHg, <br> | Genauigkeit: | systolisch ±3 mmHg, diastolisch ±3 mmHg, <br>Puls ±5% des angezeigten Wertes | Produkt-Art: | Blutdruckmessgerät | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (4x), inkl. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,37* | € 32,16* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,26* | € 32,26* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,57* | € 32,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,89* | € 34,25* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,46* | € 35,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|