Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulver-Aufladefeuerlöscher, Inhalt 12 l, Brandklasse A+B+C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pulver-Aufladefeuerlöscher
Pulver-Aufladefeuerlöscher
Artikel-Nr.:
     103-548664
Hersteller:
     GLORIA Werke
Herst.-Nr.:
     801291.1426
EAN/GTIN:
     4006325228804
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Pulver-Aufladefeuerlöscher, Inhalt 12 l, Brandklasse A+B+C.

Sehr beliebtes Komfortgerät mit bewährter Schlagknopfbetätigung und Löschpistole. Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung. Schlagartiges, schnelles Löschen durch Kühl- und Erstickungseffekt, zudem antikatalytische Löschwirkung, Rückzündungen bei Feststoffbränden werden unterbunden. Ideal in Industriebetrieben, Parkhäusern, Tiefgaragen, Heizungsanlagen, Außenbereichen. Ausgezeichnete Löschwirkung für Brandklassen A+B+C.

Pulver-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopf-Armatur und Löschpistole. Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer. Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper. Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig. Wiederbefüllbare, innenliegende CO₂-Treibmittelflasche, pulverbeschichtet. Brandklasse A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen (z.B. Holz, Kohle, Papier, Textilien, Autoreifen) Brandklasse B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen (z.B. Alkohol, Benzin, Fette, Harze, Kunststoffe, Lacke, Öle) Brandklasse C: Brände von Gasen (z.B. Erdgas, Butan, Methan, Propan)

Vorteile ABC-Pulver: - Sehr vielseitig einsetzbar in den Brandklassen A, B und C. - Hohe Löschleistung und schnelle Löschwirkung. Nachteil ABC-Pulver: Neben dem Brandherd wird ggf. auch die Umgebung getroffen. Gefahr von Folgeschäden, die u.U. größer sind als der Brandschaden selbst.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Auflade-Pulverlöscher
Inhalt:
12 Liter
Brandklasse:
A, B, C
Einsatzbereich:
außen, innen, Kfz
Durchmesser:
190 mm
Höhe:
610 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
205 mm
Spritzweite ca.:
7 m
Spritzdauer ca.:
32 sek
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulver feuerlöscher, GLORIA, 548664 49, Brandschutz, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Kleinlöschgerät, Kleinlöschgeräte, Löschgerät, Löschgeräte, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Pulver Feuerlöscher
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 4,99*
ab € 99,34*
€ 116,49*
1 Tag
12
€ 5,59*
ab € 101,50*
€ 118,63*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 101,33*
€ 118,79*
1 Tag
17
€ 5,50*
ab € 101,31*
€ 118,94*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,95*
€ 120,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
1 Stück enthält 12.000 Gramm (ab € 0,00842* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,20*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,29*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.