Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulver-Dauerdruck-Feuerlöscher, Inhalt 6 l, Brandklasse A+B+C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pulver-Dauerdruck-Feuerlöscher
Pulver-Dauerdruck-Feuerlöscher
Artikel-Nr.:
     103-548665
Hersteller:
     GLORIA Werke
Herst.-Nr.:
     002111.2046
EAN/GTIN:
     4006325660802
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Pulver-Dauerdruck-Feuerlöscher, Inhalt 6 l, Brandklasse A+B+C.

Preiswerte Standardgeräte für vielfältigen Einsatz. Bauartbedingt durch Ziehen des Sicherungsstiftes sofort einsatzbereit. Einfach bedienbare Handhebelauslösung - gleichzeitig zum Tragen und Auslösen.

Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher mit Handhebel-Armatur und Manometer. Löschmittelbehälter aus hochwertigem Qualitätsstahl. Alterungsbeständige Schlauchleitung. Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger 100%iger Polyesterharzbeschichtung. Halter für Löschdüse im Fußring integriert. Langlebige Messingarmatur mit integriertem Prüfventil. Inklusive Wandhalter. Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt bei Mindestabstand 1 m. Brandklasse A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen (z.B. Holz, Kohle, Papier, Textilien, Autoreifen) Brandklasse B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen (z.B. Alkohol, Benzin, Fette, Harze, Kunststoffe, Lacke, Öle) Brandklasse C: Brände von Gasen (z.B. Erdgas, Butan, Methan, Propan, Wasserstoff)

Vorteile ABC-Pulver: - Sehr vielseitig einsetzbar in den Brandklassen A, B und C. - Hohe Löschleistung und schnelle Löschwirkung. Nachteil ABC-Pulver: Neben dem Brandherd wird ggf. auch die Umgebung getroffen. Gefahr von Folgeschäden, die u.U. größer sind als der Brandschaden selbst.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerdruck-Schaumlöscher
Inhalt:
6 Liter
Brandklasse:
A, B, C
Einsatzbereich:
außen, innen, Kfz
Durchmesser:
150 mm
Höhe:
500 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
165 mm
Spritzweite ca.:
6 m
Spritzdauer ca.:
22 sek
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, Pulver-Feuerlöscher, Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, auto-feuerlöscher pulver, schaum feuerlöscher, GLORIA, 548665 49, Brandschutz, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Kleinlöschgerät, Kleinlöschgeräte, Löschgerät, Löschgeräte, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Pulver Feuerlöscher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,52*
€ 64,18*
€ 4,95*
ab € 61,92*
€ 79,83*
€ 4,95*
ab € 64,72*
€ 82,96*
€ 4,95*
ab € 64,90*
€ 82,96*
€ 4,90*
ab € 71,59*
€ 91,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA Werke
002151.2046
ab € 93,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.