Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 6kg, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 6kg, Manometer
GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 6kg, Manometer
GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 6kg, Manometer
Artikel-Nr.:
     894-GL2014
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002111.2046
EAN/GTIN:
     4006325660802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
GLORIA Pulver-Feuerlöscher mit Druckhebelarmatur und Manometer
GLORIA Pulver Feuerlöscher mit Manometer

Tragbarer Pulver-Dauerdrucklöscher mit Druckhebelarmatur

  • nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C
  • Dauerdruckfeuerlöscher mit N2 –Treibmittel
  • mit Manometer
  • Ventilkörper aus Messing mit Prüfventil
  • Kunststoff-Standring mit Löschdüsenaufnahme
  • Wandhalter mit je zwei Aufhängungen
  • Brandklasse: A,B,C

Einsatzbereiche: Werkstätten, Tankstellen, Garagen, Industrie, etc.

 

Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
27,0
Gewicht [kg]:
9,1
Höhe [cm]:
50,0
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Pulverlöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
-30 bis 60
Einsatzbereich:
Werkstätten, Tankstellen, Garagen, Industrie
Löschinhalt:
6 kg
Löschmitteleinheiten [LE]:
10
Technik:
Dauerdrucktechnik
Marke:
Gloria
Löschleistung:
34A | 183B
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,52*
€ 64,18*
€ 4,95*
ab € 61,92*
€ 79,83*
€ 4,95*
ab € 64,72*
€ 82,96*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 64,90*
€ 82,96*
€ 4,90*
ab € 71,59*
€ 91,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA Werke
002151.2046
ab € 93,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.