Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Aufbewahrungsschrank, Feuerlöscher, Verbandkastenaufsatz, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48570
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_48570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscheinstellschrank
Set Aufbewahrungsschrank,Feuerlöscher,Verbandkastenaufsatz,weiß

Set Aufbewahrungsschrank, bestehend aus: Aufbewahrungsschrank für Feuerlöscher, weiß, Kunststoff, 11,3 kg, 1027 x 433 x 225 mm, Aufsatz Verbandkasten für Aufbewahrungsschrank, weiß, Kunststoff, 344 x 225x 200 mm
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör
Farbe Erste Hilfe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher-Schutzschrank, Feuerlöscherschrank, feuerlöscher kroschke, feuerlöscher schutzschrank, Aufbewahrung, Aufbewahrungsschrank, Hilfeschrank, Defibrillatorschrank, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 469,40*
€ 558,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 465,57*
€ 554,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 441,96*
€ 525,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 426,97*
€ 508,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 392,38*
€ 466,93
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
2141.0000
ab € 62,70*
Zubehör
GLORIA
2101.0000
ab € 43,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.