Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Feuerlöscher PD 12 GA, befüllbar, Pulverlöscher, Brandklasse A/B/C, Ø 190mm, 12kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-3889
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     2141.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
GLORIA Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher PD12GA,befüllbar,Brandklasse ABC,190mm,12kg

GLORIA Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher PD 12 GA, wiederbefüllbar, mit permanentem Druck sofort einsatzbereit, Schlauch witterungs- und UV-beständig, im stabilen Fußring, integrierte Halterung für Löschdüse, Löschmittelstrahl abstellbar, Messingarmatur mit integriertem Prüfventil, inklusive Wandhalterung, Arbeitstemperatur: - 30° bis + 60°C, Brandklassen A, B, C, Leistungsklasse A: 55 A, Leistungsklasse B: 233 B, Durchmesser: 190 mm, Höhe: 590 mm, Gewicht 10,9 kg, Inhalt: 12 kg
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, gloria pulverfeuerlöscher 12 kg, pulver feuerlöscher, gloria pulverfeuerlöscher, Brandbekämpfung, Sicherheitsausstattungen, Sicherheitsausstattung, Feuerschutzbedarf
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,15*
€ 75,08*
€ 5,95*
ab € 62,70*
€ 76,63*
4 Tage
27
€ 4,99*
ab € 72,44*
€ 85,26*
2 Tage
27
€ 5,45*
ab € 72,71*
€ 85,52*
Lager 114
Frei Haus
ab € 113,75*
€ 139,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,34*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,56*
Zubehör
Dönges
210822
ab € 25,03*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.