Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefumschlag 2074 DIN lang oF sk weiß 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Briefumschlag 2074 DIN lang oF sk weiß 100 St./Pack.
Soennecken Briefumschlag 2074 DIN lang oF sk weiß 100 St./Pack.
Soennecken Briefumschlag 2074 DIN lang oF sk weiß 100 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018745588
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2074
EAN/GTIN:
     4003630116628
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag 2074 DL 75g oF sk weiß 100 St./Pack. Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) ohne Fenster 75g/m² mit Selbstklebung Papier weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24262301
HerstellerNr:
2074
Werksnummer:
9199116112
Länge netto mm:
224,00
Breite netto mm:
113,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,399000
Gewicht brutto Kg:
0,399000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Format des Umschlages: DIN lang
Produktart:
Briefumschlag
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,51*
€ 2,59*
2 Tage
952
1
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,64*
4 Tage
973
25
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,99*
Lager 1955
966
1
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 4,44*
7 Tage
973
1
€ 6,95*
ab € 2,80*
€ 4,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0273* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
01220617
ab € 0,01667*
Ähnlich
Soennecken
1308
ab € 1,80*
Ähnlich
Soennecken
1333
ab € 0,41*
Ähnlich
Soennecken
2921
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.