| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-492025900 Herst.-Nr.: 761815 EAN/GTIN: 4004980560031 |
| | |
|
| | |
| ültje Studentenfutter 20 x 50 g/Pack. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 20 x 50 g/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Studentenfutter | LMIV-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, Nuss-Früchte, Nussfrüchte, Nüsse, Früchte-Nussmischung, Nuss-Früchtemischung, Studenten-Futter, Studentenfutter, ã¼ltje studentenfutter, studenten futter, nüsse 50g, Knabberreien, Nuss |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 5,51* | ab € 0,7505* | € 1,0205* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | € 5,49* | ab € 0,8165* | € 1,1065* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | € 4,99* | ab € 0,824* | € 1,114* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | € 5,95* | ab € 0,908* | € 1,228* | | | | Lager 1375 | | | | 20 | | € 7,95* | ab € 0,9705* | € 1,342* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 26,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|