Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Überwachungskamera mit Aufzeichnung ELRO Smart Home Alarmanlage AS8000 App


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2x Überwachungskamera mit Aufzeichnung ELRO Smart Home Alarmanlage AS8000 App
2x Überwachungskamera mit Aufzeichnung ELRO Smart Home Alarmanlage AS8000 App
2er set Überwachungskamera 100° Winkel, für ELRO Smart Home Alarmsystem AS8000
2er set Überwachungskamera 100° Winkel, für ELRO Smart Home Alarmsystem AS8000
Artikel-Nr.:
     1609-SAS80CA11A
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     SAS80CA11A
EAN/GTIN:
     4260581496586
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen

2x Überwachungskamera mit Aufzeichnung ELRO Smart Home Alarmanlage AS8000 App

Wenn Sie Ihr Smart Home Alarmsystem ELRO AS8000 um weitere Überwachungskameras erweitern möchten, haben Sie mit diesem 2er Set Kameras genau das Richtige.

Mit diesen Kameras können Sie bei sich zu Hause immer nach dem Rechten sehen. In dem Moment, in dem Ihr ELRO AS8000 Alarmsystem ausgelöst wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung über Ihr Smartphone. Durch die ELRO Smart Alarm App können Sie auf die Sicherheitskamera zugreifen und direkt überprüfen, was bei Ihnen zu Hause passiert.

Die Überwachungskamera bietet eine gestochen scharfe 1080p HD-Auflösung, sodass Sie Menschen auf den Bildern immer gut erkennen können. Darüber hinaus hat die Linse einen Winkel von 100°, sodass Sie bei Eckmontage mit einer einzigen Kamera den vollständigen Raum sehen können. Darüber hinaus verfügt die Kamera über ein Mikrofon und einen Lautsprecher, die es ermöglichen durch die ELRO Smart Alarm App mit demjenigen zu sprechen, der sich vor der Kamera befindet. Die Infrarot-LEDs ermöglichen es auch bei Dunkelheit gut erkennbare Bilder anzuzeigen.

Die Installation der Überwachungskamera ist sehr einfach. Sie platzieren die Kamera an eine für sie geeignete Stelle und schließen das mitgelieferte Netzteil an. Danach verbinden Sie die Kamera durch die App einfach mit Ihrer ELRO AS8000 Alarmanlage.

Technische Daten
2x Sicherheitskamera für das ELRO AS8000 Smart Home Alarmsystem
Erstklassige 1080p HD-Auflösung
Betrachtungswinkel von 100°
Mit Mikrofon und Lautsprecher für die 2-Weg-Kommunikation über die App
Inklusive Infrarot-LED für die Nachtsicht

Auch zu finden unter: Smartphone, Homecontrol, Hausabsicherung, Geschäftsabsicherung, Einbruch, Alarm, App, Sicherheit, Haussicherheit, Wohnungsabsicherung, ELRO, AS800011
Weitere Informationen:
geeignet für:
Einbruchschutz / Überwachung
innen / aussen Kamera:
Innen
Aufnahmeelement:
Handy App
Netzteil:
Ja
Kamera-Auflösung:
1080p HD
Betrachtungswinkel:
100°
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, IR-Überwachungskamera, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, elro alarmanlage, smart home alarmanlage, IP, Nachtsichtkamera, Videoüberwachung, privat, Sicherheitssystem, Infrarotkamera, Einbruchschutz, Einbruchsicherung, Sicherheitstechnik, Heimautomation, Multifunktionssicherheitssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 170,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 209,50*
€ 249,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 206,98*
€ 246,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 201,92*
€ 240,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 195,90*
€ 233,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 170,97*
€ 203,45
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELRO
AS80PR11
ab € 28,98*
Ähnlich
ELRO
AS80KE11A
ab € 34,60*
Ähnlich
ELRO
AS80SR11A
ab € 67,17*
Ähnlich
ELRO
AS80PL11E
ab € 32,52*
Ähnlich
ELRO
AS80CA11A
ab € 87,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.