Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Feuerlöschspray Brandklassen A, B, F Haushalt Auto Camping 600ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Feuerlöschspray Brandklassen A, B, F Haushalt Auto Camping 600ml
2er Set Feuerlöschspray Brandklassen A, B, F Haushalt Auto Camping 600ml
Feuerlöschspray für Entstehungsbrände; FS600 -2
Feuerlöschspray für Entstehungsbrände; FS600 -2
Artikel-Nr.:
     1609-FS600-2
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FS600-2
EAN/GTIN:
     4260449580631
Suchbegriffe:
Feuerlöschspray
Löschspray
feuerlöschspray smartwares
feuerlöschspray

2er Set Feuerlöschspray Brandklassen A, B, F Haushalt Auto Camping 600ml

2er Set Feuerlöschspray Brandklassen A, B und F, Haushalt, Auto, Camping, 600ml

Schnell ist es passiert: Die Pfanne, der Weihnachtsbaum oder das Bügeleisen brennt, im Zelt glimmt es, der Kocher auf dem Boot kippt um usw.

Klasse, wenn man dann schnell etwas zum Löschen parat hat. Hier kommt unser Feuerlöschspray ins Spiel.
Es ist gerade einmal so groß wie eine Haarspraydose, lässt sich leicht verstauen und noch leichter anwenden.

Das Feuerlöscher-Spray ist dank seiner Fettbrandklasse ideal für die Küche!

Im Gegensatz zu Schaum- und Pulverlöschern entstehen nur wenige Rückstände.

Geeignet für: Haushalt, Hobby, Grillparty, Camping, Auto, Garage, Boot, Wohnung, etc.
Löscht Brände der Klassen:
* A: feste Stoffe wie Holz, Papier, Kunststoffe
* B: Flüssigkeiten wie Kraftstoff, Lösungsmittel
* F: Speiseöle, Fette
Leistungsfähigkeit: 5A, 21B, 5F

Eigenschaften:
* für Entstehungsbrände
* Mindestabstand: 1 Meter / Sprühdauer ca. 7 Sekunden
* Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen
* Keine Wartung nötig / Einmaliger Gebrauch
* Feuerlöschspray kann einen gesetzlich vorgeschriebenen Feuerlöscher nicht ersetzen.
Weitere Informationen:
Inhalt Feuerlöscher:
600 ml
Brandklasse:
A, B, F
Frostbeständig:
0°C bis +50°C
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher, Autofeuerlöscher, fettbrandlöscher, 2er, set, für, Auto, Kfz, pkw, Brandlöscher, abf, wohnung, küche, Haushalt, Camping, wohnwagen, wohnmobil, Entstehungsbrand, smartwares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,91*
€ 47,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,50*
€ 47,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,91*
€ 45,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,37*
€ 43,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,53*
€ 42,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,45*
€ 35,05
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.014.60
ab € 7,84*
Ähnlich
Smartwares
10.033.67
ab € 13,82*
Ähnlich
Smartwares
FS600-4
ab € 58,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.