Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FS600DE Feuerloeschspray Fettbrand DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares FS600DE Feuerloeschspray Fettbrand DE
Smartwares FS600DE Feuerloeschspray Fettbrand DE
Smartwares FS600DE Feuerloeschspray Fettbrand DE
Smartwares FS600DE Feuerloeschspray Fettbrand DE
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55170987
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.033.67
EAN/GTIN:
     8711658461724
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöschspray
"

Mit dem Smartwares FS600 Feuerlöscher bekämpfen Sie ausbrechendes Feuer schnell und einfach. So können Sie durch rasches Handeln verhindern, dass sich ein kleines Feuer zu einem verheerenden Brand ausweitet. Dank kompakter Abmessungen eignet sich der Feuerlöscher ideal für die Küche, das Auto, den Wohnwagen oder das Boot.

Die große Bedeutung eines Feuerlöschers
Feuer können sich sehr schnell ausbreiten und erhebliche Zerstörungen anrichten, beispielsweise ein Fettbrand in der Küche. In solchen Situationen ist schnelles Handeln wichtig. Mit einem Feuerlöscher können Sie einen Brand frühzeitig löschen, um die Schäden in Grenzen zu halten und Personen in Sicherheit zu bringen.

Der ideale Feuerlöscher
Mit 600 ml ist dies der perfekte für den Privathaushalt. Dank kompakter Abmessungen lässt er sich problemlos verstauen und leicht handhaben. Mit einem einfachen Knopfdruck können Sie in Sekundenschnelle ein ausbrechendes Feuer löschen.

Immer ein gut funktionierender Feuerlöscher
Es ist wichtig, stets einen gut funktionierenden Feuerlöscher zu haben, auf den man sich verlassen kann. Aus diesem Grunde ist jeder Feuerlöscher mit einem Ablaufdatum versehen. Durch äußere Einflüsse kann die Funktion des Feuerlöschers beeinträchtigt werden. Ein Feuerlöscher kann daher nach dem Anbringen bis zu 10 Jahre funktionieren. Nach Ablauf dieser Zeit muss der Feuerlöscher ersetzt werden. Alle Smartwares-Feuerlöscher erfüllen die gesetzlichen Vorschriften und Voraussetzungen nach EU-Verordnung. Somit haben Sie in Bezug auf die Verlässlichkeit des Feuerlöschers Gewissheit.

Auf die Wahl des richtigen Feuerlöschers achten
Um sich bei der Auswahl des Feuerlöschers richtig zu entscheiden, sollten Sie wissen, mit welchen Bränden zu rechnen ist. Die verschiedenen Brände werden in Brandklassen eingeteilt. Der Smartwares FS600 Feuerlöscher eignet sich für:
- Brandklasse A – Brennbare Materialien wie Holz, Papier und Stoff
- Brandklasse B – Entzündliche Flüssigkeiten wie z B. Öl, Chemikalien und Benzin
- Brandklasse F – Öle und Fette wie bei Fettbränden

Lieferumfang:
Feuerlöscher, Bedienungsanleitung

Merkmale:Mit dem Smartwares-Feuerlöscher verhindern Sie ernsthafte SchädenMit 600 ml Inhalt ist er ideal für zuhause oder unterwegsLeichte Montage des Feuerlöschers an der HalterungGeeignet für die Brandklassen A, B und FErfüllt die geltenden EU-Verordnungen und -Bestimmungen

"
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgeführt
Gehäusematerial
Stahl
Beste Verwendung
Universal
Produktfarbe
Rot
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Leistungen
Löschmittel-Typ
Nasschemisch
Geeignet für die Brandklasse
A, B, F (K)
Bewertung des Feuerlöschers
5A, 21B, 5F
Typ
Speicherdruck (kontinuierlich) Feuerlöscher
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
620 g
Verpackungsbreite
78 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
750 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.018.56
ab € 16,87*
Ähnlich
Smartwares
10.014.60
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.