Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen 10 ml Luer aus PP steril verpackt Typ InjektSt.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einmalspritzen 10 ml Luer aus PP steril verpackt Typ InjektSt.
Einmalspritzen 10 ml Luer aus PP steril verpackt Typ InjektSt.
Artikel-Nr.:
     163-6078449
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4606108V
EAN/GTIN:
     4022495250728
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
b.braun einmalspritzen 10 ml
Einmalspritzen Injekt® Solo, 2-teilig
-Graduierung in ml zur Volumen-Dosierung, über das Nennvolumen hinaus verlängerte Skala
-Material: Zylinder: Polypropylen, Kolben: Polyethylen
-Hochtransparenter Zylinder mit grüner Kolbenstange und schwarzer Graduierung für ideale Ablesbarkeit, wischfest
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Silikonölfrei
-Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt oder unsteril im Karton
-Fertigung gemäß EN ISO 7886-1

Nennvolumen 10 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PE
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 0,5 ml
Ansatz Luer-Slip exzentrisch
Steril Ja
Norm EN ISO 7886-1
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze 10 ml, b braun einmalspritzen, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Einweg-Spritzen, slicon, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
240
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,10*
€ 8,06*
6 Tage
40
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,59*
€ 8,83*
5 Tage
174
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,86*
€ 9,33*
4 Tage
186
pro Packung
€ 12,95*
ab € 6,07*
€ 9,58*
Lager 163
pro Packung
€ 18,90*
ab € 6,52*
€ 13,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,32*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 321,68*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,22*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,93*
Sonstiges
B. Braun
4606205V
ab € 0,41*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,18*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,69*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,31*
Sonstiges
B. Braun
4606701V
ab € 9,60*
Sonstiges
Meditrade
01013
ab € 1,49*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 79,98*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,01*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.