Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektionsspritzen Luer-Lock Ansatz 2 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Injektionsspritzen Luer-Lock Ansatz 2 ml
Injektionsspritzen Luer-Lock Ansatz 2 ml
Artikel-Nr.:
     163-6307167
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4606701V
EAN/GTIN:
     4022495251022
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
b.braun einmalspritzen 2ml
Einmalspritzen Injekt® Solo, 2-teilig
-Graduierung in ml zur Volumen-Dosierung, über das Nennvolumen hinaus verlängerte Skala
-Material: Zylinder: Polypropylen, Kolben: Polyethylen
-Hochtransparenter Zylinder mit grüner Kolbenstange und schwarzer Graduierung für ideale Ablesbarkeit, wischfest
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Silikonölfrei
-Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt oder unsteril im Karton
-Fertigung gemäß EN ISO 7886-1

Nennvolumen 2 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PE
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 0,1 ml
Ansatz Luer-Lock
Steril Ja
Norm EN ISO 7886-1
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 2 ml, b braun einmalspritzen, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Einweg-Spritzen, slicon, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,50*
ab € 9,50*
€ 14,49*
13 Tage
34
€ 12,95*
ab € 10,88*
€ 16,25*
5 Tage
110
€ 6,90*
ab € 11,16*
€ 16,62*
7 Tage
130
€ 4,90*
ab € 15,64*
€ 22,18*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 13,11*
€ 25,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,36*
€ 30,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,70*
€ 29,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,71*
€ 27,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,48*
€ 23,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,28*
€ 20,56
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,55*
€ 18,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1311* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,31*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 321,88*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,28*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,21*
Sonstiges
B. Braun
4606728V
ab € 0,3507*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,20*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,84*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,31*
Sonstiges
Meditrade
01013
ab € 1,49*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,21*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,26*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.