Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen Injekt Solo, Einmalspritzen, Typ Luer-Lock, 2 ml, Packung 100 St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-255588
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4606701V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
b.braun einmalspritzen 2ml
Einmalspritzen Injekt Solo, Einmalspritzen, Typ Luer-Lock, 2 ml, Packung 100 Stück 2-teilige Einmalspritzen\n* Graduierung in ml zur Volumen-Dosierung, über das Nennvolumen hinaus verlängerte Skala\n* Material: Zylinder: Polypropylen, Kolben: Polyethylen\n* Hochtransparenter Zylinder mit grüner Kolbenstange und schwarzer Graduierung für ideale Ablesbarkeit, wischfest\n* Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen\n* Silikonölfrei\n* Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch\n* Luer-Lock Konus, zentrisch\n* Latex- und PVC-frei
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 5,50*
ab € 9,60*
€ 14,56*
5 Tage
25
€ 12,95*
ab € 10,97*
€ 16,30*
Lager 313
110
€ 6,90*
ab € 11,24*
€ 16,63*
9 Tage
130
€ 4,90*
ab € 15,69*
€ 22,46*
€ 18,90*
ab € 13,18*
€ 25,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 313
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,05*
€ 19,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,79*
€ 17,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 313
Versand: Lager 313
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,32*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 321,68*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,22*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,93*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,22*
Sonstiges
B. Braun
4606728V
ab € 0,3507*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,18*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,69*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,31*
Sonstiges
Meditrade
01013
ab € 1,49*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 79,98*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,01*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.