Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injekt Einmal-Spritzen 2 ml Fabr. B. Braun,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Injekt Einmal-Spritzen 2 ml Fabr. B. Braun,
Injekt Einmal-Spritzen 2 ml Fabr. B. Braun,
Artikel-Nr.:
     163-6800110
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4606027V
EAN/GTIN:
     4022495250827
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
b.braun einmalspritzen 2ml
Einmalspritzen Injekt® Solo, 2-teilig
-Graduierung in ml zur Volumen-Dosierung, über das Nennvolumen hinaus verlängerte Skala
-Material: Zylinder: Polypropylen, Kolben: Polyethylen
-Hochtransparenter Zylinder mit grüner Kolbenstange und schwarzer Graduierung für ideale Ablesbarkeit, wischfest
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Silikonölfrei
-Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt oder unsteril im Karton
-Fertigung gemäß EN ISO 7886-1

Nennvolumen 2 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PE
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 0,1 ml
Ansatz Luer-Slip zentrisch
Steril Ja
Norm EN ISO 7886-1
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 2 ml, b braun einmalspritzen, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Einweg-Spritzen, slicon, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
590
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 4,07*
5 Tage
135
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,72*
€ 4,55*
5 Tage
174
pro Packung
€ 12,95*
ab € 2,84*
€ 4,68*
7 Tage
53
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,09*
€ 5,09*
Lager 163
pro Packung
€ 18,90*
ab € 2,88*
€ 5,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,32*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 321,68*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,22*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,93*
Sonstiges
B. Braun
4606108V
ab € 5,10*
Sonstiges
B. Braun
4606051V
ab € 0,034*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,18*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,69*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,31*
Sonstiges
Meditrade
01013
ab € 1,49*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 79,98*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,01*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.