Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Sichthülle 15150 DIN A4 0,11mm PP tr 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-126070200
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     15150
EAN/GTIN:
     4003630756282
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Qualitativ hochwertige, stabile und antistatische Aktenhüllen. Optimaler Schutz für Ihre Dokumente.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,11 mm
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
antistatisch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle genarbt a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,72*
€ 6,39*
Lager 1682
4661
1
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 6,55*
4 Tage
4852
8
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,01*
6 Tage
4817
1
€ 5,99*
ab € 6,57*
€ 10,18*
5 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 6,63*
€ 10,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0397* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
627496
ab € 9,93*
Ähnlich
Esselte
54832
ab € 7,80*
Ähnlich
Esselte
56218
ab € 0,1244*
Ähnlich
Esselte
54852
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
40600000
ab € 40,31*
Ähnlich
Soennecken
1515
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.