| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-492009000 Herst.-Nr.: 495356 EAN/GTIN: 4045317053017 |
| | |
|
| | |
| Bärenmarke Kaffeesahne Die Ergiebige Portionsdose 10% 10 x 7,5 g/Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Die Ergiebige | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kaffeesahne Die Ergiebige | LMIV-Produkt: | Ja | Portionsverpackung: | Portionsdose | Fettgehalt: | 10 % | Packungsmenge: | 10 x 7,5 g/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosenmilch, Kaffee-Milch, Kaffee-Sahne, Kaffeemilch, Kaffeesahne, Kondens-Milch, Kondensmilch, bären marke kaffee-milch, dosen milch, kaffeemilch 7,5 g, Kaffeeweißer, Milch, Sahne |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 0,51* | € 1,04* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 0,52* | € 1,06* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,52* | € 1,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 0,693* | € 1,393* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 0,79* | € 1,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 75 Gramm (ab € 0,0068* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|