| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-492086100 Herst.-Nr.: 491266 EAN/GTIN: 4006894491807 |
| | |
|
| | |
| Diese Gebäckmischung besteht aus hochwertig veredelten Gebäcksorten welche teilweise mit Zartbitter- und Vollmilch-Schokolade überzogen sind und sorgt auf jedem Keksteller für knusprige Abwechslung. Verwöhnen Sie Ihre Gäste oder sich selbst mit dieser Mischung, die den Gaumen schmeichelt. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Compliments | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Gebäckmischung Compliments | LMIV-Produkt: | Ja | Geschmacksrichtung: | Balena, Divina, Coco-Fleur, Neapolitaner, Mandelbrot, Chockies, Pferdekeks | Ausführung des Behälters: | Karton | Material des Behälters: | Karton | Packungsmenge: | 200 g/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebäck-Sortiment, Gebäckmischung, Gebäcksortiment, Cafe-Röllchen, Café-Röllchen, Gebäck-Röllchen, Gebäckröllchen, Waffel-Röllchen, Waffelröllchen, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, gebäck mischung lambertz, gebäck mischung, lambertz gebäckmischung, Backwaren, Bewirtungen, Gebäcke, Gebäckmischungen, Gebäckspezialitäten, Keksmischungen, Snacks, Süßigkeiten, Süßwaren |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,13* | € 4,04* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,23* | € 4,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Gramm (ab € 0,01115* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|