Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILKA - Schmutz Stop, schmutzabweisender Farbvertiefer - 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
ILKA -Schmutz Stop - Flasche
ILKA -Schmutz Stop - Flasche
ILKA - Schmutz Stop - Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-10.88-1000
Hersteller:
     ILKA-Chemie
Herst.-Nr.:
     10.88-1000
EAN/GTIN:
     4250150806526
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenbelag Versiegelung
Bodenpolitur
Fußbodenversiegelung
bodenbelag versiegelung

ILKA - Schmutz Stop, schmutzabweisender Farbvertiefer - 1000ml

Bodenbeschichtung für den Innen- und Außenbereich


Einsatzgebiete:

ILKA – Schmutz Stop ist ein Spezialprodukt für alle offenporigen Bodenbeläge wie zum Beispiel Natur- und Kunststein, unglasierte Klinker, Tonplatten, Marmor, Kork, PVC und Linoleum. ILKA - Schmutz Stop ist auch für Industrieböden die geeignete Bodenbeschichtung.


Eigenschaften:

ILKA - Schmutz Stop zieht in die Oberfläche ein, macht diese schmutzabweisender und vertieft die natürliche Farbe und Struktur der Oberfläche. ILKA - Schmutz Stop verringert die Anlagerung von Schmutz und erleichtert somit die Reinigung. Die Wasserdampf – Durchlässigkeit des Bodens bleibt erhalten. Die Rutschsicherheit des Bodens wird nicht beeinträchtigt.


Anwendung:

Der Bodenbelag muss mit ILKA – Planofix grundgereinigt werden. Er muss aufnahmefähig, ausgetrocknet, sauber, fett, öl und fleckenfrei sein. Nicht saugende Oberflächen wie z. B. glasierter Klinker und andere können nicht behandelt werden. Vor der Verarbeitung Wärmequellen (Heizkörper, Fußbodenheizung, etc.) ausschalten.


Beschichtung:

2 – 3 dünne Aufträge, wobei jeder Auftrag für sich durchgetrocknet sein muss. Die Trocknungszeit beträgt bei +20 °C ca. 1 Stunde je Beschichtungsauftrag. Die Bodentemperatur darf während der Verarbeitung nicht unter + 10°C liegen.

Man kann die Beschichtung mit einem Wischmopp oder einem Schieber auftragen und auf dem Boden sehr dünn verteilen.


Verbrauch:

Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages ca. 100 g / m² je Arbeitsgang / Auftragung.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
1 ltr
Weitere Suchbegriffe: Beschichtungen, Werkzeug & Zubehör & Ergänzungsprodukte, Bodensysteme, Reinigung & Pflege, Bodenversiegelung, Bodenbeschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,921*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 25,921* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 37,341*
€ 44,436
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 37,161*
€ 44,222
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 35,961*
€ 42,794
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 35,371*
€ 42,091
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 35,071*
€ 41,734
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 25,921*
€ 30,846
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILKA-Chemie
10.88-10000
ab € 230,53*
Ähnlich
ILKA-Chemie
10.88-20000
ab € 422,213*
Ähnlich
ILKA-Chemie
10.88-30000
ab € 607,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.