Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILKA - Schmutz Stop, schmutzabweisender Farbvertiefer - 30 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
ILKA -Schmutz Stop - Kanister
ILKA -Schmutz Stop - Kanister
ILKA - Schmutz Stop - Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-10.88-30000
Hersteller:
     ILKA-Chemie
Herst.-Nr.:
     10.88-30000
EAN/GTIN:
     4250150806564
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenbelag Versiegelung
Bodenpolitur
Fußbodenversiegelung
bodenbelag versiegelung

ILKA - Schmutz Stop, schmutzabweisender Farbvertiefer - 30 Liter

Bodenbeschichtung für den Innen- und Außenbereich


Einsatzgebiete:

ILKA – Schmutz Stop ist ein Spezialprodukt für alle offenporigen Bodenbeläge wie zum Beispiel Natur- und Kunststein, unglasierte Klinker, Tonplatten, Marmor, Kork, PVC und Linoleum. ILKA - Schmutz Stop ist auch für Industrieböden die geeignete Bodenbeschichtung.


Eigenschaften:

ILKA - Schmutz Stop zieht in die Oberfläche ein, macht diese schmutzabweisender und vertieft die natürliche Farbe und Struktur der Oberfläche. ILKA - Schmutz Stop verringert die Anlagerung von Schmutz und erleichtert somit die Reinigung. Die Wasserdampf – Durchlässigkeit des Bodens bleibt erhalten. Die Rutschsicherheit des Bodens wird nicht beeinträchtigt.


Anwendung:

Der Bodenbelag muss mit ILKA – Planofix grundgereinigt werden. Er muss aufnahmefähig, ausgetrocknet, sauber, fett, öl und fleckenfrei sein. Nicht saugende Oberflächen wie z. B. glasierter Klinker und andere können nicht behandelt werden. Vor der Verarbeitung Wärmequellen (Heizkörper, Fußbodenheizung, etc.) ausschalten.


Beschichtung:

2 – 3 dünne Aufträge, wobei jeder Auftrag für sich durchgetrocknet sein muss. Die Trocknungszeit beträgt bei +20 °C ca. 1 Stunde je Beschichtungsauftrag. Die Bodentemperatur darf während der Verarbeitung nicht unter + 10°C liegen.

Man kann die Beschichtung mit einem Wischmopp oder einem Schieber auftragen und auf dem Boden sehr dünn verteilen.


Verbrauch:

Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages ca. 100 g / m² je Arbeitsgang / Auftragung.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
30 ltr
Weitere Suchbegriffe: Beschichtungen, Werkzeug & Zubehör & Ergänzungsprodukte, Bodensysteme, Reinigung & Pflege, Bodenversiegelung, Bodenbeschichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,19*
€ 807,14*
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 606,66*
€ 807,16*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 807,16*
€ 960,52
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 788,02*
€ 937,74
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 717,57*
€ 853,91
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 672,49*
€ 800,26
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 606,66*
€ 721,93
pro Behälter
1 Behälter enthält 30 Liter (ab € 20,222* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILKA-Chemie
10.88-1000
ab € 25,871*
Ähnlich
ILKA-Chemie
10.88-10000
ab € 228,99*
Ähnlich
ILKA-Chemie
10.88-20000
ab € 422,193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.