Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHOLZ Breitcordweste CRAFTLAND Schwarz mit hellem Webfell, Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUCHOLZ Breitcordweste CRAFTLAND Schwarz mit hellem Webfell, Gr.M
BUCHOLZ Breitcordweste CRAFTLAND Schwarz mit hellem Webfell, Gr.M
BUCHOLZ Breitcordweste CRAFTLAND Schwarz mit hellem Webfell, Gr.M
Artikel-Nr.:
     1955-2000062418
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1878_1
EAN/GTIN:
     4025888015935
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Herrenweste
Fjordweste

BUCHOLZ, Craftland, Breitcordweste

mit hellem Webfell abgefüttert
Nierenschutz
2 Außentaschen
1 Innentasche
1 Handytasche
Reißverschluss
Gummizug in der Taille
Obermaterial: 100% Baumwolle, Supercord
Futter: 100% Polyester
Farbe: Schwarz
Gr. M
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1878_1
Werksnummer:
1878-1
Gewicht netto Kg:
0,750000
Gewicht brutto Kg:
0,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
1-M(50/52)
Material:
SCHWARZ MIT HELLEM WEBFELL
Produktart:
Breitcordweste
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 14,90*
€ 20,72*
€ 4,90*
ab € 18,20*
€ 25,90*
€ 4,80*
ab € 18,98*
€ 26,04*
4 Tage
119
€ 4,95*
ab € 20,18*
€ 27,66*
7 Tage
121
€ 6,99*
ab € 21,70*
€ 29,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.