Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHOLZ Breitcordweste CRAFTLAND Schwarz mit hellem Webfell, Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUCHOLZ Breitcordweste CRAFTLAND Schwarz mit hellem Webfell, Gr.L
BUCHOLZ Breitcordweste CRAFTLAND Schwarz mit hellem Webfell, Gr.L
BUCHOLZ Breitcordweste CRAFTLAND Schwarz mit hellem Webfell, Gr.L
Artikel-Nr.:
     1955-2000062419
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1878_2
EAN/GTIN:
     4025888022483
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Herrenweste
Fjordweste

BUCHOLZ, Craftland, Breitcordweste

mit hellem Webfell abgefüttert
Nierenschutz
2 Außentaschen
1 Innentasche
1 Handytasche
Reißverschluss
Gummizug in der Taille
Obermaterial: 100% Baumwolle, Supercord
Futter: 100% Polyester
Farbe: Schwarz
Gr. L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1878_2
Werksnummer:
1878-2
Gewicht netto Kg:
0,750000
Gewicht brutto Kg:
0,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
2-L(54/56)
Material:
SCHWARZ MIT HELLEM WEBFELL
Produktart:
Breitcordweste
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 14,83*
€ 20,76*
€ 4,90*
ab € 19,36*
€ 27,32*
4 Tage
263
€ 4,95*
ab € 20,18*
€ 27,48*
6 Tage
256
€ 6,99*
ab € 21,78*
€ 29,25*
1 Tag
259
€ 7,90*
ab € 22,01*
€ 29,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.