Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteseil Karabiner, KRATOS® 1,5m Polyamid-Seil mit 2 Schraub-Karabiner, EN 354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halteseil Karabiner, KRATOS® 1,5m Polyamid-Seil mit 2 Schraub-Karabiner, EN 354
Halteseil Karabiner, KRATOS® 1,5m Polyamid-Seil mit 2 Schraub-Karabiner, EN 354
Artikel-Nr.:
     1955-2019609609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4445
EAN/GTIN:
     3700671400723
Suchbegriffe:
Halteseil
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
HALTESEIL KARABINER, KRATOS® 1,5M POLYAMID-SEIL MIT 2 SCHRAUB-KARABINER, EN 354 Norm: EN 354 Material: Seil - Polyamid, Beschläge - Stahl • Verbindungsmittel: geflochtenes 12 mm Polyamidseil • Kauschen für bessere Abriebfestigkeit • Länge: 1,5 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4445
Werksnummer:
4445
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
FA 40 500 15, 1,5M POLYAMID-SEIL MIT 2
Produktart:
Halteseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.