Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle 1309 DIN lang 80g mF hk hf weiß 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Briefhülle 1309 DIN lang 80g mF hk hf weiß 100 St./Pack.
Soennecken Briefhülle 1309 DIN lang 80g mF hk hf weiß 100 St./Pack.
Soennecken Briefhülle 1309 DIN lang 80g mF hk hf weiß 100 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018747095
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1309
EAN/GTIN:
     4003630115676
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefhülle 1309 DIN lang 80g mF hk hf weiß 100 St./Pack. Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Fenster 80g/m² mit Haftklebung Papier weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24262301
HerstellerNr:
1309
Werksnummer:
9199116092
Länge netto mm:
226,00
Breite netto mm:
113,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,421000
Gewicht brutto Kg:
0,421000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Format des Umschlages: DIN lang
Produktart:
Briefumschlag
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,79*
€ 3,04*
2 Tage
1393
1
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,08*
4 Tage
1439
25
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,55*
Lager 1955
1434
1
€ 5,99*
ab € 3,20*
€ 5,06*
7 Tage
1439
1
€ 6,95*
ab € 3,24*
€ 5,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1305
ab € 18,10*
Ähnlich
Soennecken
1307
ab € 0,55*
Ähnlich
Soennecken
1313
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.